承認されたベンダー 18-8 ステンレス鋼六角ロックナット薄型ナイロンインサート付き
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 高さ | ねじの種類 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51730.013.0001 | #6-32 | 3 / 16 " | UNC | 5 / 16 " | ¥1,124 | |
B | U51730.016.0001 | #8-32 | 1 / 4 " | UNC | 11 / 32 " | ¥1,141 | |
C | U51730.019.0001 | #10-24 | 1 / 4 " | UNC | 3 / 8 " | ¥1,062 | |
A | U51730.100.0001 | 1 "-8 | 1.125 " | UNC | 1.437 " | ¥10,669 | |
D | U51422.101.0002 | 1 "-14 | 1.125 " | UNF | 1.437 " | ¥56,828 | |
A | U51730.075.0001 | 3 / 4」-10 | 8 / 9 " | UNC | 1 1 / 16 " | ¥2,244 | |
A | U51422.075.0002 | 3 / 4」-16 | 8 / 9 " | UNF | 1 1 / 16 " | ¥14,868 | |
A | U51730.037.0001 | 3 / 8」-16 | 15 / 32 " | UNC | 9 / 16 " | ¥1,808 | |
E | U51422.037.0002 | 3 / 8」-24 | 15 / 32 " | UNF | 9 / 16 " | ¥2,031 | |
A | U51730.062.0001 | 5 / 8」-11 | 3 / 4 " | UNC | 15 / 16 " | ¥7,939 | |
F | U51422.062.0002 | 5 / 8」-18 | 3 / 4 " | UNF | 15 / 16 " | ¥6,889 | |
A | U51730.087.0001 | 7 / 8」-9 | 1" | UNC | 1.25 " | ¥7,939 | |
G | U51422.087.0002 | 7 / 8」-14 | 1" | UNF | 1.25 " | ¥29,756 | |
H | U51730.043.0001 | 7 / 16」-14 | 3 / 4 " | UNC | 11 / 16 " | ¥2,176 | |
A | U51422.043.0002 | 7 / 16」-20 | 3 / 4 " | UNF | 11 / 16 " | ¥2,996 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- けん引チェーンとケーブル
- タイルとグラウトブラシ
- ヒンジ付き安全インターロックスイッチ
- 乾式壁リフト
- テストリード線
- 容器と容器
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 緊急時への備え
- 天井タイルと断熱材
- 現場照明
- KILLARK 写真制御
- VULCAN HART 表示灯
- MJ MAY ロールストック、5フィートX18インチ
- FOL-DA-TANK A/HMT型 除染プール アルミフレーム
- SUPER-STRUT S201シリーズシェルフブラケット
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、3 1/4-8ねじに移動します
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用ベント/ブリーチボールバルブ、SRねじ山付きエンド、FKM
- EATON リレー
- KEN-TOOL インジケータ
- BUSSMANN NH ヒューズ リンク、690 VAC、クラス GG/GL、サイズ 000