承認されたベンダー 18-8 ステンレス鋼六角ロックナットヘビー、ナイロンインサート付き
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 高さ | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51718.150.0001 | 1 1 / 2-6」 | 1.671 " | 7 | 2.187 " | ¥96,704 | |
B | U51718.125.0001 | 1 1 / 4-7」 | 1.422 " | 8 | 1 13 / 16 " | ¥195,667 | |
A | U51718.112.0001 | 1 1 / 8-7」 | 1.281 " | 8 | 1.625 " | ¥142,026 | |
A | U51718.100.0001 | 1 "-8 | 1.125 " | - | 1.437 " | ¥45,923 | |
A | U51718.050.0001 | 1 / 2」-13 | 0.609 " | - | 3 / 4 " | ¥13,064 | |
C | U51705.050.0001 | 1 / 2」-13 | 3 / 5 " | - | 3 / 4 " | ¥1,117 | |
A | U51718.025.0001 | 1 / 4」-20 | 1 / 4 " | - | 7 / 16 " | ¥4,590 | |
D | U51705.025.0001 | 1 / 4」-20 | 1 / 4 " | - | 7 / 16 " | ¥6,967 | |
E | U51705.075.0001 | 3 / 4」-10 | 8 / 9 " | - | 1 1 / 16 " | ¥23,334 | |
F | U51718.075.0001 | 3 / 4」-10 | 8 / 9 " | - | 1 1 / 16 " | ¥61,361 | |
A | U51718.037.0001 | 3 / 8」-16 | 15 / 32 " | - | 9 / 16 " | ¥1,355 | |
G | U51705.037.0001 | 3 / 8」-16 | 15 / 32 " | - | 9 / 16 " | ¥18,496 | |
H | U51705.062.0001 | 5 / 8」-11 | 3 / 4 " | - | 15 / 16 " | ¥3,057 | |
I | U51718.062.0001 | 5 / 8」-11 | 3 / 4 " | - | 15 / 16 " | ¥8,487 | |
J | U51705.031.0001 | 5 / 16」-18 | 14 / 39 " | - | 1 / 2 " | ¥1,818 | |
A | U51718.031.0001 | 5 / 16」-18 | 14 / 39 " | - | 1 / 2 " | ¥7,337 | |
A | U51718.087.0001 | 7 / 8」-9 | 1" | - | 1.25 " | ¥88,997 | |
A | U51705.087.0001 | 7 / 8」-9 | 1" | - | 1.25 " | ¥30,138 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラックアクセサリー
- キー溝ブローチブッシング
- モーターリード線の切断
- ジョイスティック演算子
- 水質試験キット
- 手のこぎりとのこぎり
- ろ過
- プロセス監視
- ドアロックとデッドボルト
- 錫
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO/1NC、フォームC、小型リミットスイッチ
- SPEEDAIRE 単動丸形エアシリンダ、ノーズマウント、ボア径 3/4 インチ
- WOODHEAD 130085シリーズケーブルリール
- PASS AND SEYMOUR 使用中の超頑丈シングルギャングディープカバー
- HOFFMAN 渦冷却エアフィルター
- ANVIL 2穴オープンアングルコネクタ
- TRICO 容積式マニホールド
- KIMBLE CHASE 培養管
- DIXON R16シリーズ 小型レギュレータ
- WEG Jm Tefc 三相密結合ポンプ モーター