承認されたベンダー 18-8 ステンレス鋼極厚ワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9208SS | 1" | 1.031 " | 2" | 9 / 32 " | ¥5,284 | |
B | Z9209SS | 1" | 1.031 " | 2" | 1 / 4 " | ¥3,642 | |
C | Z9204SS | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.125 " | 3 / 16 " | ¥5,295 | |
D | Z9219 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1 1 / 16 " | 3 / 16 " | ¥4,383 | |
E | Z9200SS | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | ¥4,256 | |
F | Z9206SS | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.625 " | 1 / 4 " | ¥1,357 | |
G | Z9222 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 1.5 " | 7 / 32 " | ¥3,446 | |
H | Z9202SS | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1" | 3 / 16 " | ¥4,647 | |
I | Z9217 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1" | 1 / 8 " | ¥4,923 | |
J | Z9221 | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 7 / 32 " | ¥9,107 | |
K | Z9205SS | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.375 " | 3 / 16 " | ¥7,171 | |
L | Z9201SS | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ¥5,729 | |
M | Z9207SS | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | 1 / 4 " | ¥1,733 | |
N | Z9218 | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 59 / 64 " | 1 / 8 " | ¥7,286 | |
O | Z9203SS | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 1" | 3 / 16 " | ¥3,474 | |
P | Z9220 | 9 / 16 " | 19 / 32 " | 1.187 " | 3 / 16 " | ¥5,845 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バックパック掃除機
- 機器コンビネーションキット
- ナイロンブッシング
- 特殊マット
- ハンドガードとフィンガーガード
- 空気圧ホース
- 切削工具
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 緊急照明
- 水処理
- LISTA 引き戸棚キャビネット
- LITTLE GIANT 調整可能なシートラック
- PARKER プリーツフィルターカートリッジ
- PARKER エルボー45ステンレス鋼M1 / 4インチ
- DORMONT ガスコネクタPVCコーティングステンレス鋼
- ENERPAC パンチ油圧35トン
- TSUBAKI スプロケット3.490アウター#60
- COUNTERACT スタッドブラシの交換、1/1インチ
- THOMAS & BETTS 接地スタッド
- 80/20 スロット付き内側コーナー ブラケット、デュアル サポート付き、2 穴