ALLPAX ガスケットカッターシステム パッキンフック交換用チップ
Allpax パッキングフック交換用チップは、以下の交換品に最適です。 パッキングフック。 これらは、製造、輸送、自動車および包装用途の詰め物箱からパッキンを取り外すために使用されます。
形式 | モデル | ビット径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | AX1222 | 3 / 8 " | 2 3 / 8 " | ¥2,355 | |
B | AX1220 | 7 / 32 " | 1 3 / 4 " | ¥1,918 | |
C | AX1221 | 15 / 16 " | 2 3 / 16 " | ¥2,137 |
特徴
- 応力下で先端が折れるのを防ぐために、焼き入れ工具鋼構造を採用しています。
- コルク抜き型のビットがパッキンを簡単に貫通して掴み、パッキンを簡単に取り外すことができます。
- その設計により、パッキングフックの柔軟な巻き線シャフトに簡単に取り付けることができます。
よくある質問
これらのチップはリジッドステムフックに適していますか?
はい、Allpax パッキング フック チップは、リジッド スタイル フックの摩耗したチップの理想的な代替品です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 従来のスプレーガン
- ラバーホースアクセサリー
- オイルバーナー
- ろう付け合金
- アルミ管継手
- ベアリング
- ラボ機器
- ジェネレータ
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 排水管洗浄装置
- ADAPT-ALL 真鍮製FBSP×FNPT変換アダプター
- MICRO 100 ブランクD10mmスプリットL12mm全長72mm
- SIEMENS モールドケースサーキットブレーカ、CEDシリーズ
- BALDWIN FILTERS 燃料/水分離器フィルター
- LITTLE GIANT PUMPS ローターキット
- COOPER B-LINE B326シリーズXNUMX穴ショートオープンアングル
- BENCHMARK SCIENTIFIC ホモジナイザー用バルクビーズ
- THOMSON リニアガイド
- DAYTON ブロワーアセンブリ
- SUNDSTROM SAFETY 動力付き空気清浄マスクベルト