OIL-DRI L90943G スピルキット 95 ガロン石油のみ/石油
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | こぼれキット |
色 | イエロー |
コンテナタイプ | ドラム |
吸収された液体 | 油性液体 |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 96ガロン。 |
船の重量(kg) | 49.9 |
船高(cm) | 108.2 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 81.28 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 吸収された液体 | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L90435 | - | 5ガロン。 | バケット | ユニバーサル/メンテナンス | 5ガロン。 | ¥11,615 | ||
L90667 | - | 95ガロン。 | ドラム | ユニバーサル/メンテナンス | 80ガロン。 | ¥180,117 | ||
L90965 | - | 65ガロン。 | ドラム | ユニバーサル/メンテナンス | 55ガロン。 | ¥133,250 | ||
L90410 | イエロー | 20ガロン。 | ドラム | ユニバーサル/メンテナンス | 12ガロン。 | ¥47,175 | ||
L90436 | ホワイト | - | バケット | 油性液体 | 4ガロン。 | ¥12,786 | ||
L90415G | イエロー | - | ドラム | ユニバーサル | 70ガロン。 | ¥232,978 | ||
L90730G | イエロー | - | ドラム | ユニバーサル | 19ガロン。 | ¥70,644 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。