WILTON TOOLS 両面スレッジハンマー
ウィルトン ツールのダブルフェイス スレッジ ハンマーは、コンクリートの破壊、杭打ち、解体などの過酷な作業に適しています。 それらは、長いハンドルに取り付けられた両端にXNUMXつの打撃面を持つ両面ヘッドを備えています。 ヘッドは耐久性に優れたドロップ鍛造鋼/真鍮製...e 最も要求の厳しいアプリケーションと加硫ゴム ハンドルは、打撃中に安全なグリップを提供します。 1-13/16 から 3 lb までのさまざまなヘッド重量があり、建設、製造、自動車産業での用途に適しています。続きを见る
形式 | モデル | ヘッド幅 | 面径 | ハンドルデザイン | 全体の長さ(Overall Length) | ハンドル材料 | ヘッドカラー | ヘッドの長さ | ヘッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22030 | 3" | 3" | 滑り止めグリップ | 30 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 7" | 鍛鋼 | ¥77,641 | |
B | 22024 | 3" | 3" | 滑り止めグリップ | 24 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 7" | 鍛鋼 | ¥74,729 | |
C | 22036 | 3.25 " | 3.25 " | 滑り止めグリップ | 36 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 3" | 鍛鋼 | ¥80,133 |
動作メカニズム
- これらの両面スレッジ ハンマーは、単純なテコの原理で動作します。
- ハンマーを振ると、ヘッドの重さとスイングの速度が組み合わさり、力が増します。
- その力は、打たれた物体に伝わり、壊れたり動いたりします。
よくある質問
加硫ゴムの目的は何ですか?
加硫ゴムは優れた衝撃吸収材であり、ハンマーヘッドをさまざまな表面にぶつけることによって引き起こされる高い衝撃力と摩耗に耐えます。 柔軟な素材は、スチールと組み合わせると耐久性が向上し、優れた耐摩耗性と耐引裂性を提供します。
これらのハンマーのテザー ポイントは何に使用されますか?
これらのスレッジ ハンマーは、ヘッドにテザリング ポイントがあり、ハンマーをランヤードやその他の固定ポイントに固定できるため、偶発的な落下や怪我を防ぐことができます。
これらのハンマーで真鍮を使用する利点は何ですか?
ウィルトンの真鍮製ヘッド ハンマーは、優れた推進力 (スチール ハンマーのような) を提供し、打撃中に火花をなくし、対象物が損傷するのを防ぎます。