NUPLA 両面スレッジハンマー
Nupla ダブルフェイススレッジハンマーは、MRO、金属加工、自動車産業で、材料の表面を特定のサイズや形状に叩くために使用されます。 クラシックな Nuplaglass ハンドルと Ergo-Power ハンドルのバリエーションが用意されています。
形式 | モデル | 頭の重さ | 面径 | ハンドルの色 | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30060 | 6ポンド | 2.5 " | イエロー/ブラック | 3" | 18 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | クッショングリップ | ¥38,220 |
特徴
- Nupla 鍛冶屋のスレッジ ハンマーは、構造上の剛性と耐腐食性のために、真鍮 / スチール / 工業用グレードのヘッドを備えています。
- クラシックな Nuplaglass ハンドルを備えたモデルは、独自の樹脂で覆われたグラスファイバーストランドで作られており、最大限のコントロールと振動の減衰を実現します。
- Ergo-Power ハンドル (射出成形された保護カバーを備えたクラシックな Nuplaglass ハンドル) を備えたバリエーションは、オーバーストライクから保護するように設計されており、快適なグリップを提供します。
よくある質問
Nupla ダブル フェース スレッジ ハンマーの真鍮ヘッドの利点は何ですか?
スレッジ ハンマーの可鍛性真鍮ヘッドは、硬い表面を叩いても壊れません。
両面スレッジ ハンマーのメンテナンス方法を教えてください。
- ハンマーは常に涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 露出した表面の錆を防ぐために、必ずハンマーをきれいにしてください。
- ハンマーに損傷や摩耗がないか定期的に点検し、必要に応じてハンマーを交換してください。
Nupla ダブル フェース スレッジ ハンマーで使用できるヘッド ウェイトは?
- 6ポンド
- 4ポンド
- 8ポンド