LITTLE GIANT PUMPS 排水溜めと下水盆地 リトルジャイアントの耐食性と継ぎ目のない排水ますと排水ますカバーはポリエチレン製です。 溜まった水を除去するための排水ポンプを保持するために使用されます。
リトルジャイアントの耐食性と継ぎ目のない排水ますと排水ますカバーはポリエチレン製です。 溜まった水を除去するための排水ポンプを保持するために使用されます。
シンプレックス/デュプレックス廃水下水システムは、地下排水、下水、または排水をトラップするために設計されています。 Raptor Supplies 幅広い配列を提供します ...続きを読む
二重下水パッケージ
Little Giant Pumps の二重下水ポンプは、下水、排水、排水、浸透用途に使用される事前に組み立てられた二重システムです。 各パッケージには、排水ポンプ、制御パネル、洗面器と洗面器カバー、制御フロート、逆止弁が含まれています。 洗面器と洗面器カバーは高密度ポリエチレン構造発泡体で作られており、サンプに水没したときにポンプから保護されます。 ポンプに接続するサンプパイプ用のアクセス開口部と、開口部の周りの耐久性のあるスチールガスケットカバーが特徴で、しっかりとした接続を提供します。 コンデンサースタートポンプは交互サイクルで動作し、ポンピングストロークの遅延や中断を防ぎます。 より深いタンクやサンプで使用するための長さ 20 フィートのコードと、増水検出とポンプのオン/オフ用の 3 つのセンサー フロートが装備されています。 115 および 230VAC 電圧定格で利用できる、幅広いリトル ジャイアント二重下水パッケージからお選びください。
Little Giant Pumps の二重下水ポンプは、下水、排水、排水、浸透用途に使用される事前に組み立てられた二重システムです。 各パッケージには、排水ポンプ、制御パネル、洗面器と洗面器カバー、制御フロート、逆止弁が含まれています。 洗面器と洗面器カバーは高密度ポリエチレン構造発泡体で作られており、サンプに水没したときにポンプから保護されます。 ポンプに接続するサンプパイプ用のアクセス開口部と、開口部の周りの耐久性のあるスチールガスケットカバーが特徴で、しっかりとした接続を提供します。 コンデンサースタートポンプは交互サイクルで動作し、ポンピングストロークの遅延や中断を防ぎます。 より深いタンクやサンプで使用するための長さ 20 フィートのコードと、増水検出とポンプのオン/オフ用の 3 つのセンサー フロートが装備されています。 115 および 230VAC 電圧定格で利用できる、幅広いリトル ジャイアント二重下水パッケージからお選びください。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 14940731 | ¥909,765 | 見積依頼 |
A | 14940698 | ¥831,116 | 見積依頼 |
A | 14940728 | ¥860,862 | 見積依頼 |
A | 14940732 | ¥925,010 | 見積依頼 |
A | 14940722 | ¥1,687,889 | 見積依頼 |
A | 14940733 | ¥997,152 | 見積依頼 |
A | 14940699 | ¥889,497 | 見積依頼 |
A | 14940697 | ¥816,982 | 見積依頼 |
A | 14940700 | ¥904,743 | 見積依頼 |
A | 14940720 | ¥1,424,236 | 見積依頼 |
A | 14940702 | ¥874,622 | 見積依頼 |
A | 14940704 | ¥940,069 | 見積依頼 |
B | 14940708 | ¥1,177,134 | 見積依頼 |
B | 14940709 | ¥1,191,077 | 見積依頼 |
A | 14940715 | ¥1,176,760 | 見積依頼 |
A | 14940716 | ¥1,190,333 | 見積依頼 |
A | 14940729 | ¥874,622 | 見積依頼 |
A | 14940717 | ¥1,218,968 | 見積依頼 |
A | 14940734 | ¥1,140,132 | 見積依頼 |
A | 14940711 | ¥1,307,473 | 見積依頼 |
A | 14940736 | ¥1,232,914 | 見積依頼 |
A | 14940701 | ¥931,889 | 見積依頼 |
A | 14940703 | ¥889,497 | 見積依頼 |
A | 14940706 | ¥982,277 | 見積依頼 |
A | 14940707 | ¥1,168,954 | 見積依頼 |
ピットプラス シニア プレミアム シンプレックス システム
Little Giant Pumps Pit Plus シンプレックス システムは、排水、下水、浸透水、排水の収集に最適です。 これらには、フロート スイッチ、カバー、ポンプ、回転成形されたポリエチレン製洗面器が含まれており、強度を高めるための放射状リブ設計が特徴です。 統合された浮き上がり防止カラーは大きな力にも耐えることができ、360 度回転する成形ハンドルにより取り扱いが簡単です。 これらのシステムには、方向制御用のスイッチ コード グリップとロケーターが付いています。 スプリットフィットまたはボルトオンフランジを備えた 1 ピースおよび 2 ピースのカバーのバリエーションが用意されています。
Little Giant Pumps Pit Plus シンプレックス システムは、排水、下水、浸透水、排水の収集に最適です。 これらには、フロート スイッチ、カバー、ポンプ、回転成形されたポリエチレン製洗面器が含まれており、強度を高めるための放射状リブ設計が特徴です。 統合された浮き上がり防止カラーは大きな力にも耐えることができ、360 度回転する成形ハンドルにより取り扱いが簡単です。 これらのシステムには、方向制御用のスイッチ コード グリップとロケーターが付いています。 スプリットフィットまたはボルトオンフランジを備えた 1 ピースおよび 2 ピースのカバーのバリエーションが用意されています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 509667 | ¥191,882 | 見積依頼 |
B | 509684 | ¥277,225 | 見積依頼 |
A | 511670 | ¥224,420 | 見積依頼 |
C | 511678 | ¥288,564 | 見積依頼 |
C | 511682 | ¥224,420 | 見積依頼 |
C | 511679 | ¥208,430 | 見積依頼 |
C | 511683 | ¥250,821 | 見積依頼 |
A | 511686 | ¥229,625 | 見積依頼 |
A | 509668 | ¥218,283 | 見積依頼 |
B | 509678 | ¥272,204 | 見積依頼 |
A | 511663 | ¥272,204 | 見積依頼 |
A | 511664 | ¥219,215 | 見積依頼 |
A | 511667 | ¥208,430 | 見積依頼 |
C | 511688 | ¥229,625 | 見積依頼 |
C | 511687 | ¥203,224 | 見積依頼 |
A | 509663 | ¥256,026 | 見積依頼 |
B | 509664 | ¥203,224 | 見積依頼 |
B | 509671 | ¥234,831 | 見積依頼 |
B | 509670 | ¥208,430 | 見積依頼 |
A | 511668 | ¥234,831 | 見積依頼 |
D | 509688 | ¥213,265 | 見積依頼 |
B | 509677 | ¥229,625 | 見積依頼 |
C | 511680 | ¥234,831 | 見積依頼 |
B | 509682 | ¥208,430 | 見積依頼 |
A | 509686 | ¥213,265 | 見積依頼 |
サンプ洗面器カバー直径 21 インチ通気穴 2 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
14940654 | AB6GFY | ¥10,119 |
流域クロールスペース18ガロン容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
513902 | AB9PFP | ¥18,791 |
洗面器アセンブリ、スリップフィット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
513092 | BR7KBX | ¥59,683 | 詳細を参照してください。 |
ポンプ付き下水流域パッケージ、4/10 Hp、ECMスイッチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
509689 | BQ3WPZ | ¥203,224 | 詳細を参照してください。 |
ハードパイプグラスファイバーベイスン、24インチX72インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
513173 | BR7KCB | ¥503,502 | 詳細を参照してください。 |
ポンプ付き下水流域パッケージ、4/10 Hp、ECMスイッチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
509690 | BQ3WQB | ¥203,224 | 詳細を参照してください。 |
グラインダーポンプパッケージ、24インチX48インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
513160 | BR7KBY | ¥394,362 | 詳細を参照してください。 |
ポリマーシンプレックス成形、FNPT X FNPT、プラスチック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
513245 | BR7KBZ | ¥59,683 | 詳細を参照してください。 |
グラインダーポンプパッケージ、24インチX60インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
513164 | BR7KCA | ¥471,522 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- ベンダー
- ドライバーとナットドライバー
- ロープとロープアクセサリー
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- ダクテッドファンとアクセサリー
- アンダーザフックパレットリフター
- グリース
- ユニットヒーターモーター
- アルミ角管ストック
- ビン棚アクセサリー
- WESTWARD バールセット
- BERNARD ミグ溶接ガン、200 A
- HOFFMAN 片面棚
- AIRMASTER FAN 商用空気循環プロペラ
- SPEARS VALVES CLIC TOPプレミアムパイプハンガー
- DAYTON スタッカー
- TMI カーテンウォール
- NIBCO フランジガスケット
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-L スタイル、818 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- HUNTER 扇