SPEEDAIRE ソレノイドバルブマニホールドアクセサリ
エンドプレートキット、5599-1マニホールド、ISOサイズ1
SPEEDAIRE エンドプレート キットは、液体または気体の流れを制御するためにソレノイド バルブ マニホールドとともに使用されます。 ソレノイドバルブをカバーしてパイプ接続を容易に購入に進む同時に、国際的な互換性により選択の柔軟性を提供します。 これらのエンド プレート キットは、SPEEDAIRE 5599-1 マニホールドでの使用に最適です。
SPEEDAIRE エンドプレート キットは、液体または気体の流れを制御するためにソレノイド バルブ マニホールドとともに使用されます。 ソレノイドバルブをカバーしてパイプ接続を容易に購入に進む同時に、国際的な互換性により選択の柔軟性を提供します。 これらのエンド プレート キットは、SPEEDAIRE 5599-1 マニホールドでの使用に最適です。
バルブガスケットキット
SPEEDAIRE ガスケット キットは、バルブとマニホールドの間のガスケットとして機能し、空圧ツールの漏れ防止動作を実現します。 これらは、5599-1 & 5599-2 シリーズ バルブ、ISO サイズ 1 での使用に最適で、シングル、ダブル、および XNUMX バルブのオプションが用意されています。
SPEEDAIRE ガスケット キットは、バルブとマニホールドの間のガスケットとして機能し、空圧ツールの漏れ防止動作を実現します。 これらは、5599-1 & 5599-2 シリーズ バルブ、ISO サイズ 1 での使用に最適で、シングル、ダブル、および XNUMX バルブのオプションが用意されています。
ガスケットキット、15407シリーズ
SPEEDAIRE 15407シリーズガスケットキットは、パイロットバルブとソレノイドバルブの間に収まるように設計されており、漏れのない操作を提供します。 それらはソレノイドバルブ間で高度に互換性があり、それによって広範な製品に準拠しています。 ISOシリーズ1および2ガスケットキットから選択してください Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 15407シリーズガスケットキットは、パイロットバルブとソレノイドバルブの間に収まるように設計されており、漏れのない操作を提供します。 それらはソレノイドバルブ間で高度に互換性があり、それによって広範な製品に準拠しています。 ISOシリーズ1および2ガスケットキットから選択してください Raptor Supplies.
フロー制御
SPEEDAIREフロー制御は、空気圧回路のセクションの流量を減らして調整するために使用されます。 それらは圧力を調整するために異なるスロットとピンを備えています。
SPEEDAIREフロー制御は、空気圧回路のセクションの流量を減らして調整するために使用されます。 それらは圧力を調整するために異なるスロットとピンを備えています。
エンドプレートキット
マニホールドベースキット
コイルキット、120VAC
Speedaire コイル キットは、角型コイルおよびソレノイド エア コントロール バルブと併用するように設計されています。
Speedaire コイル キットは、角型コイルおよびソレノイド エア コントロール バルブと併用するように設計されています。
スプールキット 2 ポジション 15407 シリーズ ISO 2
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3FFJ8 | AC9BCX | ¥2,979 |
コイルキット 110 Vac 5599-1 シリーズ用
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3FFJ6 | AC9BCV | ¥10,520 |
マニホールドキットエアパイロットバルブIso02
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3FGA1 | AC9BHH | ¥4,298 |
24-5599シリーズ用コイルキット1Vdc
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3FFJ5 | AC9BCU | ¥3,151 |
ボディ サービス キット 2 ポジション 5599 シリーズ ISO 3
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3FFK3 | AC9BDB | ¥15,878 |
15407-2マニホールド用ガスケットキット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3FZY3 | AC9EPZ | ¥565 |
マニホールド、5599-2 バルブ、3/8 インチ サイズの NPT ポート、および 6 インチ サイズのリード線
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3FZV3 | CU4CAJ | ¥2,203 |
詳細はこちら
- 構造
- 浴槽/蛇口
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- LEDはハウジングとフライパンを照らすことができます
- 騒音制御アクセサリー
- ダウンドラフトテーブル
- ガラスとセラミックのドリルビット
- DUFF-NORTON HMPBシリーズ、リニアアクチュエータ
- JAMCO ガスボンベキャビネット
- APPROVED VENDOR スノーフェンス
- NIBCO ブロンズ2方向ボールバルブ、2ピースバルブ構造
- MARCOM 危険物ラベル
- KEO スポッティングドリル 18mm度
- BANJO FITTINGS スタビーボールバルブ
- EDWARDS SIGNALING 白熱電球
- EATON ELCシリーズ電源
- NIBCO ユニオン、CPVC