NORTON ABRASIVES サンディングスポンジ ストリッピング、サンディング、仕上げの用途、および小さな欠陥の除去と表面キーの作成のための研磨布紙フォームで作られています。 柔軟な設計により、曲面、輪郭、平面での使用が可能です。 コース、エクストラコース、ミディアム、ファイン、スーパーファイン、マイクロファイン、ウルトラファインのバリエーションがあります。
ストリッピング、サンディング、仕上げの用途、および小さな欠陥の除去と表面キーの作成のための研磨布紙フォームで作られています。 柔軟な設計により、曲面、輪郭、平面での使用が可能です。 コース、エクストラコース、ミディアム、ファイン、スーパーファイン、マイクロファイン、ウルトラファインのバリエーションがあります。
コンターサンディングスポンジ
Norton Abrasives の輪郭サンディング スポンジは、さまざまな曲面、輪郭のある面、または平らな面での使用に適しています。 木材、金属、ペイント、プラスチック、セラミック、乾式壁と互換性があります。 片面は酸化アルミニウム研磨剤でコーティングされており、平坦、曲面、輪郭のある、限られた領域を手でサンディングしたり仕上げたりする際の柔軟性が向上します。 このサンディング スポンジは従来のサンドペーパーよりも最大 5 倍長持ちし、引き裂きにも耐えます。
Norton Abrasives の輪郭サンディング スポンジは、さまざまな曲面、輪郭のある面、または平らな面での使用に適しています。 木材、金属、ペイント、プラスチック、セラミック、乾式壁と互換性があります。 片面は酸化アルミニウム研磨剤でコーティングされており、平坦、曲面、輪郭のある、限られた領域を手でサンディングしたり仕上げたりする際の柔軟性が向上します。 このサンディング スポンジは従来のサンドペーパーよりも最大 5 倍長持ちし、引き裂きにも耐えます。
形式 | モデル | 研磨材 | グレード | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 07660703075 | ¥13,527 | 20 | |||
B | 07660703074 | ¥13,527 | 20 | |||
C | 07660703076 | ¥13,527 | 20 | |||
B | 07660703077 | ¥12,454 | 20 | |||
D | 07660703078 | ¥12,454 | 20 |
サンディングスポンジ
Norton Abrasives サンディング スポンジは、研磨剤でコーティングされたフォームブロックで、ペイントや乾式壁のサンディングからバリ取り、ブレンディング、表面の仕上げまで、幅広い用途に最適です。 コーティングされたフォームが特徴で、標準的なサンドペーパーよりも最大 5 倍長持ちし、引き裂きにも強いです。 これらのサンディング スポンジは柔軟な性質を持っているため、曲面、輪郭のある面、平らな面での使用に最適です。 4 インチと 4.75 インチの長さのサンディング スポンジを幅広いラインナップからお選びいただけます。
Norton Abrasives サンディング スポンジは、研磨剤でコーティングされたフォームブロックで、ペイントや乾式壁のサンディングからバリ取り、ブレンディング、表面の仕上げまで、幅広い用途に最適です。 コーティングされたフォームが特徴で、標準的なサンドペーパーよりも最大 5 倍長持ちし、引き裂きにも強いです。 これらのサンディング スポンジは柔軟な性質を持っているため、曲面、輪郭のある面、平らな面での使用に最適です。 4 インチと 4.75 インチの長さのサンディング スポンジを幅広いラインナップからお選びいただけます。
形式 | モデル | グレード | グリット | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07660702256 | ¥456 | 1 | |||||||
B | 07660702284 | ¥25,032 | 24 | 見積依頼 | ||||||
C | 07660749507 | ¥648 | 1 | |||||||
D | 63642502538 | ¥393 | 1 | 見積依頼 | ||||||
E | 63642536313 | ¥522 | 1 | 見積依頼 | ||||||
F | 07660782073 | ¥988 | 1 | 見積依頼 | ||||||
G | 07660700938 | ¥1,130 | 2 | 見積依頼 | ||||||
G | 07660700937 | ¥1,130 | 2 | 見積依頼 | ||||||
H | 07660700936 | ¥1,266 | 1 | 見積依頼 | ||||||
I | 07660702257 | ¥575 | 1 | |||||||
J | 07660702255 | ¥626 | 1 | |||||||
K | 07660749504 | ¥648 | 1 | |||||||
L | 07660702081 | ¥1,935 | 6 | 見積依頼 | ||||||
M | 07660782071 | ¥988 | 1 | 見積依頼 | ||||||
N | 07660701715 | ¥1,899 | 1 | 見積依頼 | ||||||
G | 07660700939 | ¥1,130 | 2 | 見積依頼 | ||||||
H | 07660700935 | ¥1,266 | 1 | 見積依頼 | ||||||
B | 07660702285 | ¥25,032 | 24 | 見積依頼 | ||||||
O | 63642552870 | ¥393 | 1 | |||||||
P | 07660749503 | ¥601 | 1 | |||||||
Q | 63642552868 | ¥393 | 1 | |||||||
Q | 63642552869 | ¥393 | 1 | |||||||
R | 07660749502 | ¥599 | 1 |
詳細はこちら
- 油圧システムコンポーネント
- タイマ
- 中括弧と角かっこ
- ドアロックとデッドボルト
- 現場照明
- フルスレッドスタッド
- 大面積掃除機
- タオルを買う
- エアオペレートグリースガン
- ドアウェッジ
- MILLER BY HONEYWELL 救助および降下システム
- CARISTRAP プラスチックストラップキット
- VICKERS ピストンポンプ3.8立方インチ/回転42Gpm
- UNITHERM FreezeProドラムリッド
- ZURN キッチンシンクの蛇口クローム、グースネック
- FABENCO XL シリーズ拡張適用範囲自動閉鎖セーフティ ゲート
- BALDOR / DODGE XNUMXボルトフランジグリップタイトアダプターボールベアリング
- DEWALT 管ねじ切り用交換ダイス
- FOSTORIA モーター