NORTON ABRASIVES サンディングハンドパッドロール 特殊発泡バッキングと統合されており、丸いエッジ、輪郭、曲線のサンディング時、トップコートやプライマーの仕上げ時に最大限のグリップ力を発揮します。 簡単に識別できるよう、粒度ごとに色分けされています。
特殊発泡バッキングと統合されており、丸いエッジ、輪郭、曲線のサンディング時、トップコートやプライマーの仕上げ時に最大限のグリップ力を発揮します。 簡単に識別できるよう、粒度ごとに色分けされています。
PRO レギュラー ロール、発泡セルフグリップ サンディング ペーパー
Norton Abrasives PRO 発泡セルフグリップ サンディング ペーパー ロールは、プラスチック、グラスファイバー、裸木を素早くサンディングできるように設計されています。 サンディング ブロックやオービタル/ポータブル サンダーと一緒に使用し、正確な長さに引き裂くことができます。 酸化アルミニウム研磨面により優れた仕上がりが得られます。 これらのサンディング パッドは、快適さのために片面が発泡しており、ディスペンサー ボックスに梱包されています。 120、150、180、220、240、320、400、500、600、800、1000 グリット サイズの幅広いフォーム サンディング パッドからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Norton Abrasives PRO 発泡セルフグリップ サンディング ペーパー ロールは、プラスチック、グラスファイバー、裸木を素早くサンディングできるように設計されています。 サンディング ブロックやオービタル/ポータブル サンダーと一緒に使用し、正確な長さに引き裂くことができます。 酸化アルミニウム研磨面により優れた仕上がりが得られます。 これらのサンディング パッドは、快適さのために片面が発泡しており、ディスペンサー ボックスに梱包されています。 120、150、180、220、240、320、400、500、600、800、1000 グリット サイズの幅広いフォーム サンディング パッドからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | グリット | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 63642535316 | ¥33,487 | ||
A | 63642557584 | ¥33,487 | ||
A | 63642557599 | ¥33,487 | ||
A | 63642557600 | ¥33,487 | ||
A | 63642557606 | ¥33,487 | ||
A | 63642557608 | ¥33,487 | ||
A | 63642557611 | ¥29,548 | ||
A | 63642557612 | ¥33,487 | ||
A | 63642557613 | ¥33,487 | ||
A | 63642557616 | ¥36,471 |
詳細はこちら
- 工具保管および移送タンク
- ジェネレータ
- ホイストとトロリー
- フローリング
- 鋳鉄
- バイオハザード廃棄物缶
- 管状および半管状リベット
- プランジャーポンプ
- 炭素鋼管
- ステッパモータ
- NIBCO DWVエルボ、45度
- SAFETY SPEED 自立キット
- JACKSON SAFETY ヘッドギア
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union 2000 インダストリアル ボール チェック バルブ ボックス、Schedule 40 x Schedule 40、EPDM
- MARTIN SPROCKET 3/8 インチ ドライブ スパーク プラグ ソケット
- ERICO 地上クランプ
- HUB CITY ベアリングインサート
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus シリーズ軸取付型減速機、315 サイズ
- FAIRCHILD ラバーエッジトリムシール
- MCR SAFETY ウィザード 0.28mm PVC ナイロン PVC Fr コート