DIXON 空気圧モジュラーFRLアクセサリ
L72シリーズフォグルブリケーター
Frl レギュレーター ダイヤフラム リリーフキット
L07シリーズ ミニチュア潤滑装置
L606 ワット FRL 標準ルブリケーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | L74M-4MBPX | ¥98,804 | 見積依頼 |
A | L74M-6MBPX | ¥63,739 | 見積依頼 |
A | L74M-3MBPX | ¥73,800 | 見積依頼 |
L74シリーズフォグルブリケーター
インラインルブリケーター
潤滑剤
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | L73M-4MBPX | ¥60,421 | 見積依頼 |
A | L73M-3MBPX | ¥59,860 | 見積依頼 |
B | 10-076-004 | ¥1,253,654 | 見積依頼 |
自動排水
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 4000-51R | ¥11,842 | 見積依頼 |
A | 3000-10 | ¥23,062 | 見積依頼 |
B | 17-016-107 | ¥62,152 | 見積依頼 |
パイプアダプタ
フィルタエレメント
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 5925-03 | ¥3,525 | 見積依頼 |
A | 4338-05 | ¥4,284 | 見積依頼 |
A | 3161-16 | ¥5,436 | 見積依頼 |
A | 5311-01 | ¥28,332 | 見積依頼 |
A | 3161-18 | ¥5,436 | 見積依頼 |
A | 5882-11 | ¥103,043 | 見積依頼 |
A | 4438-03 | ¥4,233 | 見積依頼 |
B | PS701 | ¥8,170 | 見積依頼 |
A | 5311-03 | ¥24,932 | 見積依頼 |
A | 4338-04 | ¥5,980 | 見積依頼 |
A | 4438-01 | ¥4,280 | 見積依頼 |
A | 5882-13 | ¥76,268 | 見積依頼 |
C | 3652-11 | ¥7,364 | 見積依頼 |
A | 5311-02 | ¥28,332 | 見積依頼 |
A | 5882-12 | ¥76,268 | 見積依頼 |
A | 5925-02 | ¥2,937 | 見積依頼 |
フィルターサービスキット
エアフィルターボウル
L17シリーズルブリケーター
Dixon L17 シリーズ ルブリケータは、制御された量の潤滑油を圧縮空気に供給するために使用され、機器の性能と耐久性を向上させます。 これらの潤滑装置は、空気圧コンポーネント内の摩擦と摩耗を軽減することで、スムーズな動作を保証し、腐食を防止し、工具や機械の寿命を延ばします。 同ブランドの L17 シリーズ ルブリケータは、空気圧システムの最適な機能を維持し、メンテナンス頻度を最小限に抑え、さまざまな産業環境での効率的で信頼性の高い動作を保証するために不可欠です。 これらには、リザーバー内の潤滑剤レベルを示すオイルレベル照準ゲージが付いています。 これらのルブリケーターには、装置のダウンタイムを最小限に抑え、日常のメンテナンスを簡素化するために、ワンターンねじ付きボウルアタッチメントが装備されています。 これらには、潤滑剤の透明な容器として機能する覗き窓付きの金属ボウルが装備されており、ユーザーは潤滑剤の状態とレベルを監視できます。
Dixon L17 シリーズ ルブリケータは、制御された量の潤滑油を圧縮空気に供給するために使用され、機器の性能と耐久性を向上させます。 これらの潤滑装置は、空気圧コンポーネント内の摩擦と摩耗を軽減することで、スムーズな動作を保証し、腐食を防止し、工具や機械の寿命を延ばします。 同ブランドの L17 シリーズ ルブリケータは、空気圧システムの最適な機能を維持し、メンテナンス頻度を最小限に抑え、さまざまな産業環境での効率的で信頼性の高い動作を保証するために不可欠です。 これらには、リザーバー内の潤滑剤レベルを示すオイルレベル照準ゲージが付いています。 これらのルブリケーターには、装置のダウンタイムを最小限に抑え、日常のメンテナンスを簡素化するために、ワンターンねじ付きボウルアタッチメントが装備されています。 これらには、潤滑剤の透明な容器として機能する覗き窓付きの金属ボウルが装備されており、ユーザーは潤滑剤の状態とレベルを監視できます。
L606ワットFrlコンパクトルブリケーター
潤滑剤
L73シリーズマイクロフォグルブリケーター
ブロック
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | GPA-96-612 | ¥5,691 | 見積依頼 |
B | GPA-96-611 | ¥5,691 | 見積依頼 |
C | GPA-95-225 | ¥8,353 | 見積依頼 |
D | GPA-96-610 | ¥5,691 | 見積依頼 |
C | GPA-95-223 | ¥8,353 | 見積依頼 |
C | GPA-95-224 | ¥8,353 | 見積依頼 |
E | GPA-96-613 | ¥5,691 | 見積依頼 |
L03シリーズ ミニチュアルブリケータ
詳細はこちら
- キャビネット
- ストラップとタイダウン
- 自動車インテリア
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- タイヤとホイール
- PAPR
- 牽引アクセサリー
- 部品ワッシャー
- パッケージが停止します
- ドラム台車
- WG TRUCK ハイサイドトラックボックス
- MUELLER INDUSTRIES 双方向クリーンアウトティー
- TENNSCO エンドロッカーベース
- GRAINGER 六角ブッシング
- KELCH 焼きばめツールホルダー 穴径3mmmm
- BROWNING Bタイプ 割テーパブッシュ
- WHEATON ピペッターのヒント
- SMC VALVES Cvシリーズ タイロッドシリンダ
- MILWAUKEE コードレスツール現場ファン
- VIEGA MEGAPRESS 要素