BUSSMANN プラグヒューズボックスカバーユニット 標準の電気ボックスと併用して、小型モーター回路に過電流保護を追加します。 ヒューズ付きレセプタクル、コンセント、スイッチに加えて、それぞれ 2A と 1V の標準電流と電圧定格に対応する 4-15/125 インチの便利な電気ボックスと互換性があります。
標準の電気ボックスと併用して、小型モーター回路に過電流保護を追加します。 ヒューズ付きレセプタクル、コンセント、スイッチに加えて、それぞれ 2A と 1V の標準電流と電圧定格に対応する 4-15/125 インチの便利な電気ボックスと互換性があります。
プラグヒューズボックスカバーユニット
2-1 / 4 "ハンディプラグヒューズボックスカバーユニット
Bussmann 2-1/4 インチ ハンディ プラグ ヒューズ ボックス カバー ユニットは、標準的な電気ボックスに適しており、小型モーター回路や過電流保護が必要なその他の負荷に追加のヒューズ保護を提供します。 電流定格は 15 アンペア、電圧定格は 125 ボルトです。 これらのボックス カバー ユニットは、UL、Guide JAMZ、File IE6491、CSA Class 6225-01、および File 47235 規格を満たしています。 Bussmann 2-1/4 インチのハンディ プラグ ヒューズ ボックス カバー ユニットからお選びください。1/2 馬力および 3/4 馬力のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Bussmann 2-1/4 インチ ハンディ プラグ ヒューズ ボックス カバー ユニットは、標準的な電気ボックスに適しており、小型モーター回路や過電流保護が必要なその他の負荷に追加のヒューズ保護を提供します。 電流定格は 15 アンペア、電圧定格は 125 ボルトです。 これらのボックス カバー ユニットは、UL、Guide JAMZ、File IE6491、CSA Class 6225-01、および File 47235 規格を満たしています。 Bussmann 2-1/4 インチのハンディ プラグ ヒューズ ボックス カバー ユニットからお選びください。1/2 馬力および 3/4 馬力のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 構造
- ロープとロープアクセサリー
- ソーラーパネルとアクセサリー
- メールボックスと投稿
- 溶接オーブンおよび付属品
- ドリルアクセサリー
- Airファイル
- 誘電性靴
- メスシリンダー
- 灌漑用継手
- KRAFT TOOL CO. ボックスレベル
- MASON パッド、防振
- WESTWARD 交換用ボルトカッターヘッド
- KOHLER 燃料フィルター
- MARTIN SPROCKET ダブル MST ブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号 80
- WALTER TOOLS スクリューフィットアダプター
- WEG CSWシリーズ切替スイッチ
- APW WYOTT コードセット
- FLEX SEAL 多面ゴム引きコーティング
- CUSHMAN 車軸