PASS AND SEYMOUR 照明調光器
Radiant シリーズ磁気低電圧調光器
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | RHLV1103-PW | 見積依頼 | |
B | RHLV703-PW | 見積依頼 | |
B | RHLV703-PTC | 見積依頼 | |
A | RHLV1103-PTC | 見積依頼 |
Titan シリーズ磁気低電圧調光器
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | CDLV700-LA | 見積依頼 | |
B | CDLV1603-PLA | 見積依頼 | |
C | CDLV703-PLA | 見積依頼 | |
D | CDLV1600-LA | 見積依頼 | |
C | CDLV1103-PLA | 見積依頼 | |
E | CDLV1100-LA | 見積依頼 | |
F | CDLV1603-PBK | 見積依頼 | |
G | CDLV1103-PBK | 見積依頼 | |
G | CDLV703-PBK | 見積依頼 | |
H | CDLV700-BK | 見積依頼 | |
I | CDLV1600-BK | 見積依頼 | |
H | CDLV1100-BK | 見積依頼 | |
J | CDLV1600 | 見積依頼 | |
K | CDLV1603-P | 見積依頼 | |
L | CDLV700 | 見積依頼 | |
G | CDLV1103-P | 見積依頼 | |
L | CDLV1100 | 見積依頼 | |
G | CDLV703-P | 見積依頼 | |
M | CDLV1603-PGRY | 見積依頼 | |
N | CDLV1103-PGRY | 見積依頼 | |
O | CDLV1100-GRY | 見積依頼 | |
N | CDLV703-PGRY | 見積依頼 | |
O | CDLV700-GRY | 見積依頼 | |
P | CDLV1600-GRY | 見積依頼 | |
Q | CDLV1603-PI | 見積依頼 |
LSシリーズ白熱スライド調光器
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | LS1003-PLA | 見積依頼 | |
B | LS600-LA | 見積依頼 | |
C | LS1000-LA | 見積依頼 | |
D | LS600-PLA | 見積依頼 | |
E | LS603-PLA | 見積依頼 | |
F | LSDS300-PLAV | 見積依頼 | |
G | LS1000-PLA | 見積依頼 | |
H | LS1000-BK | 見積依頼 | |
I | LSDS300-PBKV | 見積依頼 | |
J | LS1000-PBK | 見積依頼 | |
K | LS600-BK | 見積依頼 | |
L | LS1003-PBK | 見積依頼 | |
M | LS603-PBK | 見積依頼 | |
N | LS600-PBK | 見積依頼 | |
L | LS1003-P | 見積依頼 | |
O | LS600 | 見積依頼 | |
P | LS1000-P | 見積依頼 | |
H | LS1000 | 見積依頼 | |
M | LS603-P | 見積依頼 | |
N | LS600-P | 見積依頼 | |
Q | LSDS300-PV | 見積依頼 | |
R | LS1000-I | 見積依頼 | |
E | LS603-PI | 見積依頼 | |
S | LSDS300-PIV | 見積依頼 | |
D | LS600-PI | 見積依頼 |
ワイドスライドシリーズ CFL/LED/白熱灯調光器
形式 | モデル | 色 | ランプの種類 | |
---|---|---|---|---|
A | WSCL450TC | 見積依頼 | ||
B | WSCL453P-W | 見積依頼 | ||
C | WS703-PW | 見積依頼 | ||
A | WSCL450W | 見積依頼 | ||
D | WS4FBL3P-W | 見積依頼 | ||
C | WS1103-PW | 見積依頼 | ||
E | WS4FBL3P-TC | 見積依頼 | ||
B | WSCL453P-TC | 見積依頼 |
Radiant シリーズ Wifi ユニバーサル壁調光器
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | WWRL50NICCV2 | 見積依頼 | |
B | WWRL50LACCV2 | 見積依頼 | |
C | WWRL50WHCCV2 | 見積依頼 |
Radiant シリーズ Wifi プラグイン調光器
Pass & Seymour Tru-Universal スマート調光器は、照明システムに高度な制御および自動化機能を提供し、ユーザーがリモートまたは音声コマンドを通じて照明の明るさを調整できるようにします。 これらは、Amazon Alexa や Google アシスタントなどの人気のスマート ホーム プラットフォームと Wi-fi または Bluetooth ネットワークと互換性があります。 これらの調光器はスムーズで正確な調光制御を提供し、簡単に明るさを調整して希望の雰囲気を作り出すことができます。 ユーザーは、これらのスマート調光器を使用して、照明イベントをスケジュールしたり、自動化ルーチンを作成したりすることもできます。 特定の時間や特定のトリガーに反応して照明を自動的にオン/オフにするなどの機能を提供します。 これらの調光器は、調光器に接続された負荷または負荷の組み合わせ(LED、CFL、グループライトなど)に自動的に適応する特許技術を利用し、ちらつき、早期ドロップアウト、ポップオン効果を防ぎ、快適で一貫した照明体験を提供します。 。 これらのユニットを使用購入に進む、プラグインで簡単に取り付けることができるため、複雑な配線や電気システムの変更が不要になります。
Pass & Seymour Tru-Universal スマート調光器は、照明システムに高度な制御および自動化機能を提供し、ユーザーがリモートまたは音声コマンドを通じて照明の明るさを調整できるようにします。 これらは、Amazon Alexa や Google アシスタントなどの人気のスマート ホーム プラットフォームと Wi-fi または Bluetooth ネットワークと互換性があります。 これらの調光器はスムーズで正確な調光制御を提供し、簡単に明るさを調整して希望の雰囲気を作り出すことができます。 ユーザーは、これらのスマート調光器を使用して、照明イベントをスケジュールしたり、自動化ルーチンを作成したりすることもできます。 特定の時間や特定のトリガーに反応して照明を自動的にオン/オフにするなどの機能を提供します。 これらの調光器は、調光器に接続された負荷または負荷の組み合わせ(LED、CFL、グループライトなど)に自動的に適応する特許技術を利用し、ちらつき、早期ドロップアウト、ポップオン効果を防ぎ、快適で一貫した照明体験を提供します。 。 これらのユニットを使用購入に進む、プラグインで簡単に取り付けることができるため、複雑な配線や電気システムの変更が不要になります。
Titan シリーズ蛍光調光器
Pass および Seymour Titan シリーズ蛍光調光器は、蛍光照明器具の強度を制御するように設計されています。 これらの調光器は蛍光灯と互換性があり、スムーズな調光機能を提供し、照明条件に応じて光出力を調整できます。 蛍光灯を制御するためのスライド スイッチとプリセット オン / オフ スイッチが装備されており、最大 120 V の電圧で動作します。 これらの調光器には、簡単に取り付けられるように現場で構成可能なウォールプレートが装備されています。
Pass および Seymour Titan シリーズ蛍光調光器は、蛍光照明器具の強度を制御するように設計されています。 これらの調光器は蛍光灯と互換性があり、スムーズな調光機能を提供し、照明条件に応じて光出力を調整できます。 蛍光灯を制御するためのスライド スイッチとプリセット オン / オフ スイッチが装備されており、最大 120 V の電圧で動作します。 これらの調光器には、簡単に取り付けられるように現場で構成可能なウォールプレートが装備されています。
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | CD1603-PNAI | 見積依頼 |
A | CDFB73-P277NAI | 見積依頼 |
A | CD1103-PNAI | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | WSLV703-PTC | 見積依頼 |
A | WS1103-PTC | 見積依頼 |
A | WS700-TC | 見積依頼 |
A | WS703-PTC | 見積依頼 |
Leandro シリーズ白熱プリセット調光器
Pass および Seymour Leandro シリーズの白熱プリセット調光器は、白熱電球で使用するように設計されています。 電球に供給される電圧の量を調整することで照明の明るさを制御します。 調光器の動作を示し、暗い場所での位置を示す LED インジケーターを備えています。 これらの調光スイッチには、停電の場合に以前と同じ状態で照明をオンにするための記憶装置が装備されています。 カラーバリエーションはブラックとライトアーモンドからお選びいただけます。
Pass および Seymour Leandro シリーズの白熱プリセット調光器は、白熱電球で使用するように設計されています。 電球に供給される電圧の量を調整することで照明の明るさを制御します。 調光器の動作を示し、暗い場所での位置を示す LED インジケーターを備えています。 これらの調光スイッチには、停電の場合に以前と同じ状態で照明をオンにするための記憶装置が装備されています。 カラーバリエーションはブラックとライトアーモンドからお選びいただけます。
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | DFB600-MIV | 見積依頼 | |
B | D600-MBKV | 見積依頼 | |
C | D1000-MLAV | 見積依頼 |
Trademaster シリーズ蛍光トグル調光器
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | TDFB83-PLA | 見積依頼 | |
B | TDFB83-PBK | 見積依頼 | |
C | TDFB83-P | 見積依頼 | |
D | TDFB83-PI | 見積依頼 | |
E | TDFB83-PW | 見積依頼 |
Trademaster シリーズ白熱トグル調光器
形式 | モデル | 色 | ランプの種類 | |
---|---|---|---|---|
A | TD703-PLA | 見積依頼 | ||
B | TD1103-PLA | 見積依頼 | ||
C | TD1103-PBK | 見積依頼 | ||
D | TD703-PBK | 見積依頼 | ||
E | TDCL453P-BK | 見積依頼 | ||
F | TDCL453P | 見積依頼 | ||
G | TD1103-P | 見積依頼 | ||
H | TD703-P | 見積依頼 | ||
I | TD703-PI | 見積依頼 | ||
J | TD1103-PI | 見積依頼 | ||
K | TDCL453P-I | 見積依頼 | ||
L | TDCL453P-LA | 見積依頼 | ||
M | TD1103-PW | 見積依頼 | ||
N | TD703-PW | 見積依頼 | ||
O | TDCL453P-W | 見積依頼 |
Trademaster シリーズ トグル調光器
タイタンシリーズ白熱調光器
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | CD2003-PLA | 見積依頼 | |
B | CD1103-PLA | 見積依頼 | |
B | CD703-PLA | 見積依頼 | |
C | CD2000-LA | 見積依頼 | |
A | CD1603-PLA | 見積依頼 | |
D | CD1600-LA | 見積依頼 | |
E | CD1100-LA | 見積依頼 | |
E | CD700-LA | 見積依頼 | |
F | CD1603-PBK | 見積依頼 | |
G | CD1600-BK | 見積依頼 | |
H | CD1103-PBK | 見積依頼 | |
H | CD703-PBK | 見積依頼 | |
I | CD700-BK | 見積依頼 | |
F | CD2003-PBK | 見積依頼 | |
I | CD1100-BK | 見積依頼 | |
J | CD2000-BK | 見積依頼 | |
K | CD1100 | 見積依頼 | |
L | CD2003-P | 見積依頼 | |
M | CD1600 | 見積依頼 | |
H | CD1103-P | 見積依頼 | |
N | CD2000 | 見積依頼 | |
L | CD1603-P | 見積依頼 | |
K | CD700 | 見積依頼 | |
H | CD703-P | 見積依頼 | |
O | CD2000-GRY | 見積依頼 |
LSシリーズ CFL/LED/白熱調光器
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | LSCL453PLA | 見積依頼 |
B | LSCL453PW | 見積依頼 |
B | LSCL453PBK | 見積依頼 |
B | LSCL453P | 見積依頼 |
C | LSCL450LA | 見積依頼 |
D | LSCL450W | 見積依頼 |
B | LSCL453PI | 見積依頼 |
D | LSCL450BK | 見積依頼 |
D | LSCL450 | 見積依頼 |
D | LSCL450I | 見積依頼 |
タイタンシリーズ3線蛍光灯調光器
形式 | モデル | 色 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|
A | CD3FB16-LA | 見積依頼 | ||
B | CD3FB103P277LA | 見積依頼 | ||
A | CD3-FB10277LA | 見積依頼 | ||
B | CD3FB163-PLA | 見積依頼 | ||
C | CD3-FB103P277BK | 見積依頼 | ||
D | CD3FB16-BK | 見積依頼 | ||
D | CD3FB10277-BK | 見積依頼 | ||
C | CD3FB163-PBK | 見積依頼 | ||
E | CD3FB16 | 見積依頼 | ||
C | CD3-FB103P277 | 見積依頼 | ||
E | CD3FB10277 | 見積依頼 | ||
C | CD3FB163-P | 見積依頼 | ||
F | CD3FB163-PGRY | 見積依頼 | ||
G | CD3FB16-GRY | 見積依頼 | ||
G | CD3-FB10277GRY | 見積依頼 | ||
F | CD3-FB103P277GRY | 見積依頼 | ||
B | CD3FB163-PI | 見積依頼 | ||
H | CD3-FB10277I | 見積依頼 | ||
B | CD3-FB103P277I | 見積依頼 | ||
H | CD3FB16-I | 見積依頼 | ||
I | CD3FB16-レッド | 見積依頼 | ||
J | CD3FB163-PRED | 見積依頼 | ||
I | CD3FB10277-レッド | 見積依頼 | ||
J | CD3FB103P277-RED | 見積依頼 | ||
K | CD3-FB10277W | 見積依頼 |
Radiant シリーズ Wifi ユニバーサル調光器
Adorne シリーズ モーションセンサー調光器
形式 | モデル | 材料 | |
---|---|---|---|
A | ADSM703H-W2 | 見積依頼 | |
B | ADSM703HG2 | 見積依頼 | |
C | ADSM703H-M2 | 見積依頼 |
Adorne シリーズ ソフトタップ調光器
形式 | モデル | 深さ | ランプの種類 | 長さ | 材料 | 電圧 | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ADTP4FBL3PW4 | 見積依頼 | ||||||
B | ADTP4FBL3PG4 | 見積依頼 | ||||||
C | ADTP4FBL3PM4 | 見積依頼 | ||||||
A | ADTP1103H-W4 | 見積依頼 | ||||||
C | ADTP703H-M2 | 見積依頼 | ||||||
D | ADTP703TU-W4 | 見積依頼 | ||||||
C | ADTP1103H-M4 | 見積依頼 | ||||||
A | ADTP703H-W2 | 見積依頼 | ||||||
B | ADTP703TUG4 | 見積依頼 | ||||||
E | ADTP703TU-M4 | 見積依頼 |
ワイドスライドシリーズ調光器
詳細はこちら
- 油圧ホース
- ホースクランプ
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- ポータブルクーラーおよび飲料
- ステンレス鋼
- ロギングツール
- キーボックス
- パンラック
- ロープタイダウン
- ガス給湯器の制御
- PROTO ソリッドジョイントプライヤー
- BRADY ジップロック封筒、クリア
- STRONG HOLD マルチシフトワークベンチ
- WEATHERHEAD 男性の肘、3 / 8-18インチ
- SUGATSUNE 折りたたみ式プルハンドル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 4-12 Un
- ANVIL 中型溶接鋼製ブラケット
- SPEARS VALVES ポリプロピレンダイヤフラムバルブ、SRねじ山端、FKMシール
- CMI ホース
- POWR-GRIP パッド