MAG-MATE リフティングおよびスプレッダービーム 不均一な荷重を持ち上げて水平に保つために設計されたワンピースビーム。 1つ以上の磁石を同時に使用しやすくし、荷物の移動に必要な時間を短縮します。 3〜XNUMXトンの範囲の負荷を処理できます
不均一な荷重を持ち上げて水平に保つために設計されたワンピースビーム。 1つ以上の磁石を同時に使用しやすくし、荷物の移動に必要な時間を短縮します。 3〜XNUMXトンの範囲の負荷を処理できます
リフティング ビームとスプレッダー ビームは、重量物の荷重を複数のリフティング ポイントに均等に分散します。これらは、建物のプレハブ部分や重機など、大きくて重い品物を持ち上げて移動するためのクレーンや索具作業に使用されます。
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- ラボ機器
- タスクライト
- 落下保護
- 空気圧モーター
- ガソリンエンジン
- ジョーカップリングスパイダー
- ドックライト
- モーター取り付けリング
- マルチヘッド演算子
- APPROVED VENDOR グラスファイバーテープ
- BRADY 知っている権利のラベル、(禁煙のピクトグラム)
- QORPAK フリントガラスタイプIIIビーカーボトル
- MILLER ELECTRIC 交換用トーチ
- HALTEC スナップ、タイヤバルブ
- MULTIFAN 機械式サーモスタット
- MARTIN SPROCKET ダブル スレッド ウォーム ギア、10 ピッチ
- MILLER ELECTRIC 溶接キャップ
- SUNDSTROM SAFETY 補正レンズ
- LABELMASTER リファレンスとコードブック