ラボ用ミキサーアクセサリー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 591100-0005 | ¥38,536 | 見積依頼 |
A | 591100-2625 | ¥45,736 | 見積依頼 |
A | 591100-2605 | ¥42,202 | 見積依頼 |
A | 591100-0025 | ¥58,911 | 見積依頼 |
ロックピック
こて
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | H-4923.1M | 見積依頼 |
A | H-4923.2M | 見積依頼 |
A | H-4923.500 | 見積依頼 |
プラットフォーム
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | MH2MPT206G | ¥30,803 | |
A | MH4ECW801G | ¥34,652 | |
B | MH4ECW609G | ¥25,844 |
チューブホルダー
形式 | モデル | 材料 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GVM-AS-ADAPT8-16 | ¥6,043 | 1 | ||
B | GVM-AS-ADAPT48 | ¥6,787 | 1 | ||
C | GVM-AS-ADAPT15 | ¥6,043 | 1 | ||
D | GVM-AS-ADAPT12 | ¥6,043 | 1 | ||
E | GVM-AS-ADAPT8-20 | ¥6,043 | 1 | ||
F | GTR-ID-50 | ¥21,209 | 1 | ||
G | GTR-ID-1.5 | ¥39,503 | 1 | ||
H | GTR-HA-50 | ¥4,781 | 12 | ||
I | GTR-ID-ロッド | ¥9,143 | 4 | ||
H | GTR-HA-15 | ¥3,417 | 12 | ||
J | GTR-ID-15 | ¥22,612 | 1 | ||
H | GTR-HA-1.5 | ¥2,881 | 12 | ||
K | GTR-HD-15V | ¥36,773 | 1 | ||
L | GTR-HD-15H | ¥36,773 | 1 | ||
M | GTR-HD-1.5H | ¥36,773 | 1 | ||
N | GTR-HD-1.5V | ¥36,773 | 1 | ||
O | GTR-HD-50H | ¥39,157 | 1 | ||
P | GTR-HD-50V | ¥39,157 | 1 |
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | IPD9600-BD28 | ¥121,455 | 見積依頼 | |
A | IPD9600-BD4 | ¥121,455 | 見積依頼 | |
A | IPD9600-BD5 | ¥121,455 | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | H-4924.100 | 見積依頼 |
A | H-4924.200 | 見積依頼 |
A | H-4924.300 | 見積依頼 |
A | H-4924.040 | 見積依頼 |
フラットマット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | BR1000-フラット | ¥7,099 | |
B | BR2000-フラット | ¥8,118 | |
C | B3D-フラット | ¥6,415 | 見積依頼 |
ディンプルマット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | B3D-ディンプル | ¥6,606 | |
B | BR1000-ディンプル | ¥7,529 | 見積依頼 |
ユーティリティボックスキャリア
Eberbach ユーティリティ ボックス キャリアは、バイオプロセス プラントまたは哺乳類細胞培養および通気発酵またはその他の化学混合手順用の Eberbach シェーカーと併用するように設計されています。 これらのキャリアは、最小限のメンテナンスを必要とする頑丈な構造を備えており、小型と大型の両方のサイズが用意されています。
Eberbach ユーティリティ ボックス キャリアは、バイオプロセス プラントまたは哺乳類細胞培養および通気発酵またはその他の化学混合手順用の Eberbach シェーカーと併用するように設計されています。 これらのキャリアは、最小限のメンテナンスを必要とする頑丈な構造を備えており、小型と大型の両方のサイズが用意されています。
形式 | モデル | 長さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | E6169.DS | ¥531,635 | 見積依頼 | |||
B | E6130.A.UB | ¥212,561 | 見積依頼 | |||
B | E6135.A.UBH | ¥256,669 | 見積依頼 | |||
C | E6135.HS | ¥138,472 | 見積依頼 | |||
C | E6135 | ¥80,363 | ||||
B | E6130.A.UBH | ¥239,133 | 見積依頼 | |||
C | E6040 | ¥97,672 | ||||
D | E6140.A.UB | ¥637,685 | 見積依頼 | |||
E | E6145.A.UBS.DS | ¥790,976 | 見積依頼 | |||
F | E6145.A.UBS | ¥654,036 | 見積依頼 | |||
E | E6145.A.UBL.DS | ¥618,181 | 見積依頼 | |||
F | E6145.A.UBL | ¥817,545 | 見積依頼 | |||
C | E5919 | ¥482,181 |
切削刃の回転
Eberbach 回転切断ブレードは、最大 1750 rpm の速度で回転する切断ミルで使用され、せん断作用を生み出し、熱の蓄積を最小限に抑えます。 これらは、高温に対する優れた耐性を備えたタングステンまたはステンレス鋼構造を特徴とし、4 ユニットのセットで入手可能です。 Raptor Supplies.
Eberbach 回転切断ブレードは、最大 1750 rpm の速度で回転する切断ミルで使用され、せん断作用を生み出し、熱の蓄積を最小限に抑えます。 これらは、高温に対する優れた耐性を備えたタングステンまたはステンレス鋼構造を特徴とし、4 ユニットのセットで入手可能です。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | E3700.A.RB.SS | ¥417,272 | 見積依頼 | |
B | E3500.A.RB.SS | ¥361,636 | 見積依頼 | |
A | E3700.A.RB.TC.S | ¥417,272 | 見積依頼 | |
A | E3700.A.RB.S | ¥333,818 | 見積依頼 | |
A | E3700.A.RB | ¥349,502 | 見積依頼 | |
B | E3500.A.RB | ¥294,316 | 見積依頼 |
プランジャー
Eberbach プランジャーは、動物飼料、バイオ燃料、医薬品用途における粉砕プロセス中に固形物質を除去します。 これらは切断機で使用され、優れた熱安定性を確保するために木製および PTFE バージョンが用意されています。
Eberbach プランジャーは、動物飼料、バイオ燃料、医薬品用途における粉砕プロセス中に固形物質を除去します。 これらは切断機で使用され、優れた熱安定性を確保するために木製および PTFE バージョンが用意されています。
形式 | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | E3700.A.PL.PTFE | ¥155,781 | 見積依頼 | |
B | E3300.A.PL.PTFE | ¥48,681 | 見積依頼 | |
A | E3700.A.PL.WD | ¥45,986 | 見積依頼 | |
B | E3300.A.PL.WD | ¥9,196 | 見積依頼 | |
C | E3500.A.PL.WD | ¥9,736 | 見積依頼 |
ゴム槌
詳細はこちら
- タイマ
- エアコンプレッサーアクセサリー
- プーラーとセパレーター
- 自動車用化学薬品
- 熱可塑性溶接
- クランプのロック
- 貯蔵バケツとバケツ
- 電気ルーター
- ステムキャスター
- エアハンマーチゼルリテーナー
- APPROVED VENDOR ペグボード
- HEAT WAGON ヒーター用ダクト
- VULCAN HART 重量
- HELICOIL スパイラルフルートタップ、ボトム、UNF、3B
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 4-18 Unef
- WEG ACWシリーズ配線端子ラグ
- DUPONT クリーンルームスリーブ
- DEWALT ガンズ
- DEWALT 高圧洗浄機
- MUELLER STREAMLINE アダプタ