KEYSHAFT キー付きシャフト ギア、スプロケット、プーリー、またはカップリングにトルクを伝達するためのマシンキーとともに使用されます。 0.012インチ/フィートの真直度公差を提供し、冷間引抜炭素鋼、研磨ステンレス鋼、およびアルミニウムで利用可能
ギア、スプロケット、プーリー、またはカップリングにトルクを伝達するためのマシンキーとともに使用されます。 0.012インチ/フィートの真直度公差を提供し、冷間引抜炭素鋼、研磨ステンレス鋼、およびアルミニウムで利用可能
キー付きシャフトは、動力伝達システム、コンベア システム、およびコンポーネント間の正確な同期のために機械に使用される機械コンポーネントです。それらは、...続きを読む
インペリアルキーシャフト
キー溝カット設計のキー付きシャフトは、キーレスモデルと比較して振動を低減し、より厳しい公差を実現するためにモーターとの使用に適しています。 これらの冷間引抜きシャフトは、二次加工用のグレード 1045 炭素鋼構造、ロボット用途用の機械グレードのアルミニウム オプション、食品加工用途用のステンレス鋼シャフトなど、幅広い用途に合わせてさまざまな材料で入手できます。 5/16 から 5/8 インチまでの直径を取り揃えた、これらのポリッシュキー付きシャフトの幅広いラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
キー溝カット設計のキー付きシャフトは、キーレスモデルと比較して振動を低減し、より厳しい公差を実現するためにモーターとの使用に適しています。 これらの冷間引抜きシャフトは、二次加工用のグレード 1045 炭素鋼構造、ロボット用途用の機械グレードのアルミニウム オプション、食品加工用途用のステンレス鋼シャフトなど、幅広い用途に合わせてさまざまな材料で入手できます。 5/16 から 5/8 インチまでの直径を取り揃えた、これらのポリッシュキー付きシャフトの幅広いラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 直径 | 長さ | キー溝 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 5/16 GKS-1045-24 | ¥11,404 | |||||
A | 1 15/16 GKS-1045-36 | ¥26,972 | |||||
A | 1 15/16 GKS-1045-6 | ¥2,010 | |||||
A | 1 15/16 GKS-1045-48 | ¥22,654 | |||||
A | 1 15/16 GKS-1045-72 | ¥33,511 | 見積依頼 | ||||
A | 1 15/16 GKS-1045-12 | ¥14,930 | |||||
A | 1 15/16 GKS-1045-3 | ¥1,175 | |||||
A | 1 GKS-1045-3 | ¥516 | |||||
A | 1-GKS-2024-24 | ¥22,512 | |||||
A | 1 GKS-1045-72 | ¥23,134 | 見積依頼 | ||||
A | 1 GKS-1045-36 | ¥6,498 | |||||
A | 1 GKS-1045-60 | ¥10,758 | |||||
A | 1 GKS-304-3 | ¥949 | |||||
A | 1 GKS-304-24 | ¥11,736 | |||||
A | 1 GKS-304-72 | ¥36,195 | 見積依頼 | ||||
A | 1 GKS-304-36 | ¥17,369 | |||||
A | 1 1/2 GKS-304-3 | ¥1,283 | |||||
A | 1 1/2 GKS-304-6 | ¥2,369 | |||||
A | 1 1/2 GKS-304-12 | ¥15,795 | |||||
A | 1 1/2 GKS-304-36 | ¥27,733 | |||||
A | 1 1/2 GKS-1045-6 | ¥1,544 | |||||
A | 1 1/2 GKS-1045-3 | ¥941 | |||||
A | 1 1/2 GKS-1045-9 | ¥2,193 | |||||
A | 1 1/2 GKS-1045-12 | ¥13,903 | |||||
A | 1 1/2 GKS-1045-18 | ¥3,327 |
形式 | モデル | 直径 | 長さ | キー溝 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8MM GKS-1045-300 | ¥1,357 | |||||
A | 12MM GKS-1045-300 | ¥3,257 | |||||
A | 20MM GKS-1045-1200 | ¥30,559 | |||||
A | 24MM GKS-1045-1500 | ¥19,535 | |||||
A | 25MM GKS-1045-300 | ¥8,472 | |||||
A | 40MM GKS-1045-500 | ¥6,109 | |||||
A | 40MM GKS-1045-1500 | ¥17,720 | |||||
A | 40MM GKS-1045-300 | ¥3,954 | |||||
A | 40MM GKS-1045-1200 | ¥28,536 |
詳細はこちら
- 自動車メンテナンスツール
- 締結工具付属品
- 聴覚保護
- 炭素鋼
- コルク
- バルクコンテナアクセサリー
- ワイヤーロープスエージアイフィッティング
- ベアリングヒーター
- ウインチリモコンスイッチ
- ベルトテンショナーとテンションプーリー
- GE LIGHTING 高圧ナトリウムランプ、ED18
- BLICKLE リジッドプレートキャスター
- STANLEY コンビネーションレンチ
- REELCRAFT 酸素ホースインレット接続継手
- BENCHMARK SCIENTIFIC 交換用キャップ
- AMS タイルプローブ
- INGERSOLL-RAND セパレーターキット
- ALL MATERIAL HANDLING ESLH シリーズ アイ セルフ ロッキング フック (隠しトリガー付き)
- APEX-TOOLS 汎用ソケット
- SENCO ポータブル電気空気圧縮機