CALBRITE 六角ナット フレームを構成するため、またはボルト接合を作成するために XNUMX つ以上の木材または金属部品を固定するために使用されます。 低コストで耐食性と持続的な保持力を備えた非導電性ナイロンナット。 アンカー、ボルト、ネジ、スタッド、ネジ付きロッド、および小ネジネジを備えたその他の留め具に使用されます。
フレームを構成するため、またはボルト接合を作成するために XNUMX つ以上の木材または金属部品を固定するために使用されます。 低コストで耐食性と持続的な保持力を備えた非導電性ナイロンナット。 アンカー、ボルト、ネジ、スタッド、ネジ付きロッド、および小ネジネジを備えたその他の留め具に使用されます。
六角ナットはXNUMXつの面を持つ金属製の留め具です。ボルト、ワッシャー、アンカー、スタッド、ネジ付きロッド、ネジと一緒に使用できます。 XNUMX つ以上の木材/金属部品を固定するように設計されています。...続きを読む
六角ナット
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | S61000HN00 | ¥3,637 | ||||
B | S60500HN00 | ¥977 | ||||
C | S60200HN00 | ¥242 | ||||
D | S60700HN00 | ¥2,545 | ||||
E | S60300HN00 | ¥469 | ||||
F | S60600HN00 | ¥2,250 |
詳細はこちら
- ペンチ
- 殺虫剤と害虫駆除
- プラスチック
- リフティングハードウェア
- 油圧モーター
- トグルボルト
- 食品貯蔵棚
- ミリ/マイクロオームメーターアクセサリ
- 単一ガス検知器
- 真空エジェクター
- GRACO 0.010 "エアレススプレーガンチップ
- SALSBURY INDUSTRIES レセプタクルの表面実装
- GORLITZ メスコネクタ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 DWV 加工クロス、ソケット x ソケット x ソケット x ソケット
- MARATHON MOTORS Globetrotter汎用モーター、完全密閉型、リジッドベース
- WRIGHT TOOL 1/2 インチ ドライブ 6 ポイント標準インパクト メトリック ソケット
- HUMBOLDT 透過率計交換用スクリーン
- LOVEJOY RunRight テンショナー、タイプ RT P
- INSIZE 機械式板金マイクロメーター
- HILMAN ROLLERS T スタイル ローラー