BURNDY 六角ナット 180 つの側面によりトルク能力が向上し (最大 XNUMX ポンドインチ)、レンチやペンチでの締め付けと緩めが容易になり、ボルトやネジをより確実にグリップできます。 建設、機械、自動車産業で使用されます。
180 つの側面によりトルク能力が向上し (最大 XNUMX ポンドインチ)、レンチやペンチでの締め付けと緩めが容易になり、ボルトやネジをより確実にグリップできます。 建設、機械、自動車産業で使用されます。
六角ナットはXNUMXつの面を持つ金属製の留め具です。ボルト、ワッシャー、アンカー、スタッド、ネジ付きロッド、ネジと一緒に使用できます。 XNUMX つ以上の木材/金属部品を固定するように設計されています。...続きを読む
詳細はこちら
- ペンチ
- 殺虫剤と害虫駆除
- プラスチック
- リフティングハードウェア
- 油圧モーター
- トグルボルト
- 食品貯蔵棚
- ミリ/マイクロオームメーターアクセサリ
- 単一ガス検知器
- 真空エジェクター
- GRACO 0.010 "エアレススプレーガンチップ
- SALSBURY INDUSTRIES レセプタクルの表面実装
- GORLITZ メスコネクタ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 DWV 加工クロス、ソケット x ソケット x ソケット x ソケット
- MARATHON MOTORS Globetrotter汎用モーター、完全密閉型、リジッドベース
- WRIGHT TOOL 1/2 インチ ドライブ 6 ポイント標準インパクト メトリック ソケット
- HUMBOLDT 透過率計交換用スクリーン
- LOVEJOY RunRight テンショナー、タイプ RT P
- INSIZE 機械式板金マイクロメーター
- HILMAN ROLLERS T スタイル ローラー