VALLEY CRAFT ドラムドリー 直径22~28インチの範囲のオーバーパックドラムの処理に使用され、最大耐荷重は1000ポンドです。
直径22~28インチの範囲のオーバーパックドラムの処理に使用され、最大耐荷重は1000ポンドです。
ドラムドリーは、フロアレベルで空または満杯のドラムを輸送するために使用されます。 Raptor Supplies 次のようなブランドのドラムドリーを幅広く提供しています エアー...続きを読む
ドラムドリー
Valley Craft ドラム ドリーは、最大 1000 ポンドのプラスチック、スチール、ファイバー ドラムを輸送できるように設計されています。スチール構造と八角形の形状により、直径 28 インチまでのさまざまな形状のドラムを保持できます。 盛り上がったエッジにより、ドラムが誤って転がり落ちるのを防ぎます。 これらのドラムドリーはポリオレフィン製ホイールを備えており、あらゆる方向への操作性を実現します。 吸収性カラー (オイルまたは分配された液体を吸収するため) の有無にかかわらず、さまざまなドラム ドリーからお選びいただけます。
Valley Craft ドラム ドリーは、最大 1000 ポンドのプラスチック、スチール、ファイバー ドラムを輸送できるように設計されています。スチール構造と八角形の形状により、直径 28 インチまでのさまざまな形状のドラムを保持できます。 盛り上がったエッジにより、ドラムが誤って転がり落ちるのを防ぎます。 これらのドラムドリーはポリオレフィン製ホイールを備えており、あらゆる方向への操作性を実現します。 吸収性カラー (オイルまたは分配された液体を吸収するため) の有無にかかわらず、さまざまなドラム ドリーからお選びいただけます。
詳細はこちら
- 電線管継手および付属品
- 電力試験
- 温度と湿度の測定
- 電圧レギュレーション
- ルーフィング
- タイルフロート
- 送信機を示す
- 油圧ベーンポンプ
- パーソナル洗眼ステーション
- 喫煙シェルター
- TOUGH GUY グラスファイバーロッド3 / 8Npt
- IDEAL ワイヤコネクタ圧着
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 水管
- KLEIN TOOLS ジャーニーマン六角レンチ
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 加工継手 スピゴット x ガスケット 減速カップリング
- GASTON MILLE モンスター安全靴
- TEADIT 2421 ラミー糸圧縮パッキンシール、PTFE 含浸
- SANDVIK COROMANT 汎用チップフリーねじ切りタップ
- HOSHIZAKI ティー
- CORBIN コンビネーション南京錠