NORTON ABRASIVES 落ち込んだセンターホイール スチール、アルミニウム、鋳鉄の表面で直角研削アプリケーションを処理するように設計されたさまざまなタイプ27ノートンホイールが含まれています。 さまざまな研磨材とグリットサイズで利用可能
スチール、アルミニウム、鋳鉄の表面で直角研削アプリケーションを処理するように設計されたさまざまなタイプ27ノートンホイールが含まれています。 さまざまな研磨材とグリットサイズで利用可能
落ち込んだセンターホイール
Norton Abrasives のくぼみセンターホイールまたは隆起ハブホイールは、重い素材の除去から石材、金属、その他の建材の粗い混合まで、厳しい直角研削用途に対応します。 高い曲げ強度と衝撃強度を実現する酸化ジルコニウムアルミニウム構造を特徴としており、ロックナット/フランジをホイール内に埋め込むことができるため、複数の切断と研削作業が可能です。 これらのセンターホイールには、荒研削用のタイプ 27 形状指定が付属しており、非常に粗い砥粒を備えているため、脆性材料や硬い材料でも確実に精密な仕上げが可能です。 直径 4.5、5、6 インチの幅広いホイールからお選びいただけます。
Norton Abrasives のくぼみセンターホイールまたは隆起ハブホイールは、重い素材の除去から石材、金属、その他の建材の粗い混合まで、厳しい直角研削用途に対応します。 高い曲げ強度と衝撃強度を実現する酸化ジルコニウムアルミニウム構造を特徴としており、ロックナット/フランジをホイール内に埋め込むことができるため、複数の切断と研削作業が可能です。 これらのセンターホイールには、荒研削用のタイプ 27 形状指定が付属しており、非常に粗い砥粒を備えているため、脆性材料や硬い材料でも確実に精密な仕上げが可能です。 直径 4.5、5、6 インチの幅広いホイールからお選びいただけます。
形式 | モデル | アーバーサイズ | 直径 | アイテム価格 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252842002 | ¥437 | |||||
B | 66252917051 | ¥427 | |||||
C | 66252842001 | ¥837 | |||||
D | 66252843223 | ¥1,697 | |||||
D | 66252843219 | ¥1,013 | |||||
D | 66252843220 | ¥1,085 | |||||
D | 66252843221 | ¥1,636 |
くぼんだセンターホイール
Norton Abrasives のくぼみ付きセンターホイールは、取り付け金具がプロセスに入らないように設計されており、正確な切断を実現します。 これらの切断ホイールは、鋳造品、溶接ビード、フラッシュまたはパーティング ライン、金属部品の欠陥の研削に使用されます。 ホイール直径は 4.5、5、6、7 インチからお選びいただけます。
Norton Abrasives のくぼみ付きセンターホイールは、取り付け金具がプロセスに入らないように設計されており、正確な切断を実現します。 これらの切断ホイールは、鋳造品、溶接ビード、フラッシュまたはパーティング ライン、金属部品の欠陥の研削に使用されます。 ホイール直径は 4.5、5、6、7 インチからお選びいただけます。
形式 | モデル | マックス。 RPM | 研磨材 | アーバーホール | 厚さ | タイプ | ホイール直径 | ホイールタイプ | アーバーサイズ | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252841913 | ¥1,608 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
B | 66252841908 | ¥1,782 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
C | 66253370803 | ¥6,277 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
D | 66253049104 | ¥3,886 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
E | 66253370273 | ¥1,933 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
F | 66253048896 | ¥5,801 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
G | 66252839426 | ¥3,818 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
H | 66253371181 | ¥3,223 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
I | 66252842205 | ¥2,286 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
J | 66623303920 | ¥10,023 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
K | 66252839424 | ¥3,130 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
L | 66253049106 | ¥4,936 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
M | 66252843321 | ¥3,593 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
N | 66253370798 | ¥4,900 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
O | 66261009586 | ¥7,783 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
P | 66261009585 | ¥5,029 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
Q | 66252841911 | ¥1,160 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
R | 66253019115 | ¥3,181 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
S | 07660775942 | ¥2,246 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
T | 66252842019 | ¥1,081 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
F | 66253048897 | ¥6,364 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
U | 07660775938 | ¥2,571 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
A | 66252841903 | ¥1,377 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
V | 66253370274 | ¥2,783 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
W | 66253371180 | ¥3,482 | 1 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 水質検査装置およびメーター
- チェックバルブと逆流防止装置
- フードサービス調理器具と準備
- カーペットツールキット
- プラスチック
- 耐候性ボックスカバーアクセサリー
- 冷蔵庫と冷凍庫の付属品
- コレット
- 消防および救助ファンの付属品
- インテークルーバー
- ORBIS 付属のフタ容器
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps20ドア
- ALLEGRO SAFETY 小ねじ
- DIXON Flomaxスタンダードシリーズノズル
- APOLLO VALVES 89-100-Aシリーズ炭素鋼ボールバルブ
- EATON コーナーエルボー
- RICHARDS-WILCOX ペンダント
- REMCO 51 インチ超衛生ハンドル
- KRYTOX GPL 224 シリーズ防食グリース
- WINTERS INSTRUMENTS 色分けされたケース付きダイヤル圧力計