TACO 循環ポンプ
循環ポンプ
Taco循環ポンプは、遠心力を介して温水暖房および冷房システム内で水を移動するように設計されています。 これらの自己潤滑ユニットは、安全性を高めるためのコンパクトで頑丈で省スペースの設計と、連続回転を提供し、水に遠心力を与えて外に出るためのインペラ(ポリプロピレン、ノリル(R)、またはステンレス鋼製)を備えています。パイプを介してポンプの。 一部のモデルは、一体型フローチェック(IFC)バルブを備えており、重力(逆)フローを防止し、設置とメンテナンスの時間とコストを削減します。 鋳鉄、青銅、ステンレス鋼のバリエーションで利用可能なこれらのカートリッジサーキュレータは、125フィートで16 gpmの最大流量を可能にし、175psiの最大動作圧力で効率的に動作します。 フランジ付き、スウェット、NPT接続で利用可能なこれらの循環ポンプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Taco循環ポンプは、遠心力を介して温水暖房および冷房システム内で水を移動するように設計されています。 これらの自己潤滑ユニットは、安全性を高めるためのコンパクトで頑丈で省スペースの設計と、連続回転を提供し、水に遠心力を与えて外に出るためのインペラ(ポリプロピレン、ノリル(R)、またはステンレス鋼製)を備えています。パイプを介してポンプの。 一部のモデルは、一体型フローチェック(IFC)バルブを備えており、重力(逆)フローを防止し、設置とメンテナンスの時間とコストを削減します。 鋳鉄、青銅、ステンレス鋼のバリエーションで利用可能なこれらのカートリッジサーキュレータは、125フィートで16 gpmの最大流量を可能にし、175psiの最大動作圧力で効率的に動作します。 フランジ付き、スウェット、NPT接続で利用可能なこれらの循環ポンプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | インレット/アウトレットサイズ | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 長さ | 最大GPM @ヘッド | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | メカニカルシール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 007-SF5-IFC | ¥124,637 | |||||||||
A | 007-SF5 | ¥116,881 | |||||||||
B | 2400-60-3P | ¥293,987 | |||||||||
C | 2400-70-3P | ¥328,008 | |||||||||
D | 2400-50-3P | ¥245,110 | |||||||||
D | 2400-40-3P | ¥175,371 | |||||||||
D | 2400-30-3P | ¥150,222 | |||||||||
D | 2400-10S-3P | ¥194,669 | |||||||||
E | 0010-F3-1IFC | ¥122,559 | |||||||||
F | 0010-MSF2-IFC | ¥110,453 | |||||||||
G | 007-F5-7IFC | ¥57,897 | |||||||||
H | 008-SF6 | ¥114,832 | |||||||||
H | 005-SF2 | ¥98,840 | |||||||||
H | 009-SF5 | ¥138,095 | |||||||||
I | 009-F5-IFC | ¥125,440 | |||||||||
H | 0014-SF1 | ¥153,476 | |||||||||
H | 0013-SF3 | ¥161,109 | |||||||||
H | 0012-SF4 | ¥176,160 | |||||||||
H | 008-SF7Y | ¥103,619 | |||||||||
H | 009-SF5-IFC | ¥156,946 | |||||||||
H | 0010-SF3-IFC | ¥188,716 | |||||||||
J | 2400-20-3P | ¥126,414 | |||||||||
K | 2400-20S-3P | ¥198,540 | |||||||||
L | 2400-50S-3P | ¥295,997 | |||||||||
H | 2400-40S-3P | ¥249,347 |
詳細はこちら
- ドリーと発動機
- ハードウェア用品
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- ピン
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 金属成形機
- ワイヤー端子台
- トレーラージャッキ
- ドレンガンとキット
- タイヤインフレーションケージアクセサリー
- SANDUSKY LEE 標準ドアウォールマウント収納キャビネット
- STARRETT 組み合わせ正方形
- THOMSON アクチュエータ2000ポンドトラベル
- GEARWRENCH 固定オイルフィルターレンチ
- HONEYWELL 空気圧コントローラー
- Cementex USA 液体クリーナー
- HONEYWELL シリンダー
- JUSTRITE ドレインプラグ
- GRAINGER 浴槽の注ぎ口とフィラー
- CUSHMAN ラベル