PLAST-O-MATIC キャリブレーションキットとステーション 熱可塑性キャリブレーションカラムは、流量または化学物質の投与量をより高い精度で測定および検証するために使用されます。 過酷な化学環境に耐える透明なマイラーオーバーレイ目盛りが特徴で、gph および ml/min で直接読み取ります。
熱可塑性キャリブレーションカラムは、流量または化学物質の投与量をより高い精度で測定および検証するために使用されます。 過酷な化学環境に耐える透明なマイラーオーバーレイ目盛りが特徴で、gph および ml/min で直接読み取ります。
CCシリーズPVCキャリブレーションカラム
Plast-O-Matic CC シリーズ PVC 校正カラムは、液体流量の測定と校正に使用されます。 耐久性と耐腐食性を備えたPVC構造が特徴です。 これらの校正カラムには、メカニカル ジョイントおよび油圧シール用の NPT 接続が備わっています。 最大 140 °F の温度で動作でき、流量 100、250、500、1000,2000、4000、および XNUMX ml/分の測定能力があります。
Plast-O-Matic CC シリーズ PVC 校正カラムは、液体流量の測定と校正に使用されます。 耐久性と耐腐食性を備えたPVC構造が特徴です。 これらの校正カラムには、メカニカル ジョイントおよび油圧シール用の NPT 接続が備わっています。 最大 140 °F の温度で動作でき、流量 100、250、500、1000,2000、4000、および XNUMX ml/分の測定能力があります。
詳細はこちら
- 汎用ACモーター
- ラボの保管と輸送
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- OリングとOリングキット
- ルーフィング
- 一酸化炭素および煙探知器
- 非常灯ランプヘッド
- インラインストレーナー
- メンテナンス作業サポート
- 分岐器収納ラックアクセサリー
- WILKINS 船舶修理キット
- INTERTAPE マスキングテープ
- NOBLES パッドドライバー
- WILKERSON ルブリケーターボウル
- MARCOM 職場の安全トレーニングディスク
- ALLEGRO SAFETY タイベックが提供するエアレスピレーターフード
- DIXON Rシリーズリジッドカップリング
- WOODHEAD 130126シリーズ押しボタンカバー
- WIDIA コバルトスクエアエンドミルの仕上げ加工
- KLEIN TOOLS ラチェットクリンパ