K S PRECISION METALS アルミチューブ 三角形、丸形、四角形のアルミニウム中空チューブ。 電気、自動車、配管、HVAC、建設用途での使用に最適です。 必要なサイズや形状に簡単にカットしたり曲げたりできるように設計されています。
三角形、丸形、四角形のアルミニウム中空チューブ。 電気、自動車、配管、HVAC、建設用途での使用に最適です。 必要なサイズや形状に簡単にカットしたり曲げたりできるように設計されています。
形式 | モデル | 長さ | 厚さ | 外径 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3904 | ¥5,004 | 見積依頼 | ||||
A | 3909 | ¥3,585 | 見積依頼 | ||||
A | 3911 | ¥3,919 | 見積依頼 | ||||
A | 3905 | ¥4,114 | 見積依頼 | ||||
A | 3912 | ¥4,169 | 見積依頼 | ||||
A | 3910 | ¥3,752 | 見積依頼 | ||||
A | 3903 | ¥4,169 | 見積依頼 | ||||
A | 3908 | ¥4,559 | 見積依頼 | ||||
A | 3906 | ¥4,336 | 見積依頼 | ||||
A | 3902 | ¥3,752 | 見積依頼 | ||||
A | 3901 | ¥8,203 | 見積依頼 | ||||
A | 3907 | ¥4,448 | 見積依頼 | ||||
A | 83034 | ¥1,026 | 見積依頼 | ||||
A | 83035 | ¥1,109 | 見積依頼 | ||||
A | 83033 | ¥859 | 見積依頼 | ||||
A | 83030 | ¥692 | 見積依頼 | ||||
A | 8104 | ¥414 | 見積依頼 | ||||
A | 8102 | ¥1,994 | 見積依頼 | ||||
A | 8100 | ¥1,744 | 見積依頼 | ||||
A | 8106 | ¥553 | 見積依頼 | ||||
A | 8107 | ¥442 | 見積依頼 | ||||
A | 83063 | ¥1,193 | 見積依頼 | ||||
A | 83061 | ¥887 | 見積依頼 | ||||
A | 8290 | ¥1,082 | 見積依頼 | ||||
A | 83031 | ¥720 | 見積依頼 |
チューブ、三角形、長さ 12 インチ、アルミニウム、2 個入り
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5098 | CD7BER | ¥3,944 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- ベアリング
- ラボ機器
- 研磨
- 家電
- オイルクーラー
- トルクアーム
- パレットジャッキ
- 有害廃棄物バッグ
- ケーブルプロテクター
- ライトカーテンリソースモジュールとアクセサリ
- SQUARE D HOMシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
- GRAINGER ポリプロピレンシートストック
- VULCAN HART ヘッダ
- MACROMATIC オクタルソケット
- HOFFMAN ラダーラックストレートセクション
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、2 1 / 2-8 Un
- MARTIN SPROCKET チューブテークアップフレーム MTTU50フレーム
- CHICAGO FAUCETS キャノピーハンドルキット
- SLOAN カートリッジ
- VESTIL ネジ付きドレンプラグ