SPEEDAIRE エアソー 金属、鋼、ガラス繊維、木材、プラスチックの表面に直線および曲線の切断を行うために設計された一般/産業用レシプロソー。 コンパクトなスペースへのアクセスと片手での操作が可能です。 最大10cfmの全負荷速度を実現
金属、鋼、ガラス繊維、木材、プラスチックの表面に直線および曲線の切断を行うために設計された一般/産業用レシプロソー。 コンパクトなスペースへのアクセスと片手での操作が可能です。 最大10cfmの全負荷速度を実現
レシプロソー
Speedaireレシプロソーは、ブレードのプッシュアンドプル動作によって切断動作が実行される機械式のこぎりです。 コードレスまたはコードレスのこぎりに比べてコンパクトで軽量なため、狭い場所に届き、片手で管理できます。 これらののこぎりは、コード付きの電池式工具よりも可動部品が少ないため、より低温で動作します。 6.125、9.25、10.375インチの長さで利用可能なこれらのレシプロソーの範囲から選択してください。
Speedaireレシプロソーは、ブレードのプッシュアンドプル動作によって切断動作が実行される機械式のこぎりです。 コードレスまたはコードレスのこぎりに比べてコンパクトで軽量なため、狭い場所に届き、片手で管理できます。 これらののこぎりは、コード付きの電池式工具よりも可動部品が少ないため、より低温で動作します。 6.125、9.25、10.375インチの長さで利用可能なこれらのレシプロソーの範囲から選択してください。
詳細はこちら
- 機械加工用品
- ユーティリティカート
- ポンプ付属品
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 自動車外装
- ビン棚
- プラグヒューズ
- オイルバーナー制御
- プレートジョイナー
- ソケットアクセサリ
- OMRON ピンプランジャーアクチュエータスナップスイッチ
- PRO-LINE フローラック付き人間工学ワークベンチ
- ACCUFORM SIGNS ロール紙による注意タグ、10 mil PFカードストック、6-1 / 4 "x 3"
- PARKER 組合
- SCHNEIDER ELECTRIC セレクタースイッチ、30mm
- EATON NRXシリーズ補助スイッチ
- MONSTER コーナーラジアスエンドミル
- MORSE DRUM ヨークアセンブリ
- PROTO 汎用ソケット
- SCHNEIDER ELECTRIC サーモスタット