WORLDWIDE ELECTRIC
フィルタ
モーター
Electrical
動力伝達
安全性
マテリアルハンドリング
パンプス
空気力学
配管
ワールドワイド・エレクトリックについて
WorldWide Electric は 1998 年以来、石油とガス、農業、水と油圧のアプリケーションで使用する電気モーター、モーター制御、発電機、ギア減速機を製造してきました。 米国ニューヨーク州ロチェスターに本社を置いています。 ブランドのカタログには、農業用モーター、オープン防滴 (ODP) / 全閉外扇型 (TEFC) モーター、防爆モーター、船舶用モーター、VFD、スターター、リレー、パイロット装置、安全スイッチ、減速機が含まれます。 、ジェネレーターなど。 WorldWide Electric は、産業、商業、および農業環境における汎用および厳しい用途向けに、出力範囲が 1/3 から 800 hp の電気モーターを提供しています。 WorldWide Electric 防爆モーターは、非常に可燃性または拡散性の物質の近くの産業用途向けに、完全に密閉されたファン冷却防爆 (TEXP) エンクロージャーで提供されます。 クラス I およびクラス II の危険な場所の要件を満たし、クラス 1 ディビジョン 1 グループ C & D およびクラス 2 ディビジョン 1 グループ F & G 防爆分類に従って認定されています。
同ブランドの電気モーター、制御装置、減速機、発電機をお探しのお客様は、当社 Web サイトでモデル、品目、または相互参照番号を検索してください。 また、さまざまな古い製品や製造中止になった製品の代替品を直接調達しており、注文に必要な最低注文数量はありません。