テンピルパイロマーク(高温塗料)
これらの高温塗料には金属表面にシリコンベースのコーティングが施されており、高温および太陽光用途に最適です。 極端な温度(摂氏 1093 度まで)でも、表面を腐食、酸化、亀裂、剥離、水膨れから保護します。 赤外線加熱用途における高い放射特性により、熱伝達が向上します。
La-Co IndustriesのブランドであるTempilは、表面温度測定、滅菌、溶接、製造プロセス向けの高度で正確な温度表示製品を提供しています。 続きを読む
予熱、パス間および溶接後の熱処理用途での温度表示に使用される、校正不要の温度表示スティック。 対象の表面に接触したら、指定された温度で溶かします。 100〜800°Fの温度範囲で利用可能
同社の製品ラインには、温度表示スティックと液体、および電子表面温度計と赤外線温度計が含まれます。 ブランドのキャリブレーションフリー 温度表示スティック 予熱、パス間および溶接後の熱処理用途での正確な温度表示用に設計されています。 これらのテンピルスティックがターゲット表面に接触購入に進む、指定された温度で溶け、迅速な目視検査が可能になります。 それらは、鋼、鉄、アルミニウム、ステンレス鋼、ガラス、プラスチック、およびセラミックの表面に使用できます。 同社は高性能Bloxideも提供しています 溶接可能なプライマー 長期間の保管中の腐食や錆から保護するために金属に適用できます。 これらのプライマーは、溶接前に金属表面を洗浄する必要がなく、高温耐性(華氏800度まで)である独自のアルミニウムベースの処方で構成されています。
TempilのMPNは、同等のMarkalモデル番号への個々の参照を交差させます。 したがって、在庫がないか廃止されている競合他社のアイテムを探している場合は、 Raptor Supplies 同等のTempilstiksが利用可能です。 お客様は、モデル番号の下5桁を使用して、ほとんどのTempilstiksおよび溶接アクセサリを相互参照することもできます。
Tempilstiksと溶接アクセサリは華氏100度から800度の範囲の温度を処理できます。 これらのスティックはサイズが小さいため、出荷中に一部の製品が損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、これらのTempilstiksは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、航空貨物ではなく、宅配便で配送されます。
これらのラベルは、最大4つの環境またはアプリケーションの正確で即時の温度測定値を提供します。 それらはほとんどの表面にすばやく貼り付けることができ、正確な温度に達したときにそれを示します...続きを見る
この迅速に表示される表面温度コーティングは、予防保守、熱処理、およびその他の温度に敏感なアプリケーションで正確な測定を保証するために不可逆的なマークを残します。 これらの液...続きを見る
これらの高温塗料には金属表面にシリコンベースのコーティングが施されており、高温および太陽光用途に最適です。 極端な温度(摂氏 1093 度まで)でも、表面を腐食、酸化、亀裂、剥離、水膨れから保護します。 赤外線加熱用途における高い放射特性により、熱伝達が向上します。
Tempilstik は、温度を示すクレヨンの商標名です。
サーモクレヨンまたはヒートクレヨンは、指定された温度を正確に読み取るための温度表示クレヨンです。