REX CUT
1928 年以来、米国マサチューセッツ州に本社を置く Rex-Cut Abrasives は、鉄鋼、製錬、鍛造、冶金用途向けの綿繊維研磨研磨および仕上げ製品を製造してきました。 続きを読む
レックスカットについて
Rex-Cut Abrasives 製品カタログには、ステンレス鋼、アルミニウム、および軟鋼の表面で使用するための、研削、カットオフ、バリ取り、仕上げ、混合、クイック交換、凹型センター ホイールが含まれています。 ブランドの タイプ 1 カットオフ ホイール 部品の形状を変更することなく、一度に表面のバリ取りと仕上げを行うことができます。 トランスミッション ギアやエンジン コンポーネントの精密な仕上げや、油田での新しいパイプ スレッドのバリ取りに最適です。 これらのアルミナ研磨ディスクは、最大 20000 rpm の速度を実現し、1/4 および 3/8 インチのアーバー穴オプションで利用できます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Rex-Cut Abrasives MPN は、同等の Dewalt、Dayton、AR North America モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、旧式または在庫切れの Rex-Cut 研磨装置をお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
発送
これらのツールはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 ダウンタイムを最小限に抑えるため、宅配便や航空貨物に適しています。
よくある質問
ブランドのカットオフ研磨砥石を使用する際に取るべき安全対策は何ですか?
ユーザーは、ブランドのカットオフ ホイールを使用している間、目の保護具や手袋などの適切な個人用保護具を着用する必要があります。 また、工作物が動かないようにしっかりとクランプし、作業者は切削領域から離れて立つ必要があります。 ホイールは使用前に点検し、損傷や摩耗の兆候がある場合は交換する必要があります。
ブランドの切断研磨砥石はどの表面に使用できますか?
平らな面で使用し、直線を切断するように設計されています。
詳細はこちら
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- パワードリル
- 乾式壁および左官ツール
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 熱可塑性溶接
- コードレスケーブルカッター
- 割りピン
- 電気機器の筐体
- 作業台キャビネット
- ビルディングオートメーション制御アクセサリ
- GENERAL CABLE 撚り線裸銅通信および制御ケーブル
- NIBCO ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ、フランジ
- CHAINFLEX 制御ケーブル、最大12アンペア
- MEGAPRO トルクスインサートピンビット
- VULCAN HART ブロワーホイール
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ビンレールホルダー
- COOPER B-LINE タイプ1クイックコネクトヒンジカバーレイインワイヤーウェイ伸縮継手
- EATON FF2068Tシリーズ エルボアダプター
- NIBCO DWV プラグ付きリターンエルボ、ABS
- TRUMETER ADM シリーズ プロセスメーター