QUICKFITTING
Male Straight Adapter, 1 1/4 x 1 1/4 Inch MNPT Size
クイックフィッティングについて
米国ロードアイランド州イーストプロビデンスに本社を置く QuickFitting は、配管および電気用途向けのさまざまな継手および設置ツールを製造しています。 このブランドは、ステンレス鋼、真鍮、銅構造のプッシュ継手を提供しています。 ステンレス鋼のプッシュ継手は EPA 基準を満たしており、飲料水用途に適しています。 QuickFitting 電気コネクタは、埃、水、コンクリートに対する緊密な接続に関する UL および NEMA 規格に準拠しています。 紫外線に強いPVCを使用しているので、紫外線から守ることができ、屋外での使用にも適しています。 このブランドは、配管と電気接続コンポーネントの両方を簡単かつ迅速に取り付けおよび取り外しできる SlipCliptool も提供しています。
QuickFitting プッシュ フィッティングまたは電気コネクタをお探しのお客様は、当社 Web サイトでモデル、品目、または相互参照番号を検索できます。 また、当社では、注文に必要な最低注文数量を設けずに、さまざまな古い製品や製造中止になった製品の代替品を直接調達しています。
詳細はこちら
- 溶接テーブルとアクセサリー
- サンディングディスクとベルト
- 自動車外装
- 油圧シール
- コンクリートとアスファルト
- 流出キットとステーション
- フレキシブルバリアシステムコンポーネント
- 金網スクリーン
- NEMA電磁接触器
- 溶接オーブン
- D-LINE ドロップオーバーケーブルプロテクター内部エルボ
- TSUBAKI スプロケット2.110アウター#35
- OSG 16150 プレミアム高性能フォームタップ
- BRADY R6100シリーズ、プリンターリボン
- HYDRO VACUUM SMシリーズセルフプライミングポンプ
- COXREELS SSシリーズスプリング駆動ホースリール
- EATON モールドケースサーキットブレーカ電流リミッタ
- MARTIN SPROCKET 10 ねじウォーム ギヤ、XNUMX ピッチ
- GRAINGER 消防ホースノズル
- HAKKO ピンセット