NEX FLOW
カナダのオンタリオ州リッチモンドヒルに本社を置く Nex Flow は、産業プラントのエネルギー効率と冷却を強化する圧縮空気作動ソリューションを提供しています。 このブランドのカタログには、エアナイフ、ノズル、ボルテックスチューブ、騒音計、水と油の除去フィルター、レギュレーターなどが含まれています。 ネックス フロー リング ブレード エア ワイプは、360 度の吹き出し機能を備えており、環境内の湿気を迅速かつ効率的に除去します。 これらは本質的にメンテナンスの手間がかからず、レギュレーターを使用して簡単に制御できます。 このブランドの X-Stream ハンド掃除機は、人間工学に基づいたデザインで、快適な取り扱いと長時間の使用を可能にします。 これらの真空ガンは、軽量のダイキャストアルミニウムボディを備えており、構造的剛性を提供します。
Nex Flow のフィルター、ノズル、エアナイフなどをお探しのお客様は、当社 Web サイトでモデル、品目、相互参照番号を検索してください。 また、注文に必要な最低注文数量を設けずに、さまざまな古い製品や製造中止になった製品の代替品を直接調達しています。
私たちのカスタマーサポートチームは30分以内に応答します!
見積り依頼
連絡先(英語)
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
私たちはから利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。