MRSTEAM
MrSteamは、ホテル、ヘルスクラブ、リゾート、スパスチームルーム、その他の関連施設向けに、さまざまなスチームシャワージェネレーター、コントロール、部品、アクセサリーを製造しています。 同社のカタログには、発電機、デジタルコントローラー、スチームヘッド、自動ブローダウン、スチームソレノイドなどが含まれています。 MrSteam MS225EC1蒸気発生器は、操作制御を処理するための専用マイクロプロセッサシステム、接続/メンテナンスの問題をトラブルシューティングするためのLEDインジケータ、および高速加熱と簡単なメンテナンスのための取り外し可能な銅製発熱体を備えています。 これらのユニットは、ささやき静かな動作を保証するウォーターソレノイドテクノロジー、エネルギーと水の消費を節約するための60分の自動カットオフ機能、および耐食性のための100%リサイクル可能なステンレス鋼構造も備えています。 さらに、スパセラピーアクセサリーやアロマセラピー、クロモセラピー、SteamLinkなどのコンポーネントを簡単にインストールして、快適でリラックスできる蒸し体験を実現できます。
電話、ライブチャット、WhatsAppを介して私たちに連絡するか、このページのフォームを送信して、今日必要な同等の部品を入手することができます!
私たちのカスタマーサポートチームは30分以内に応答します!
見積り依頼
連絡先(英語)
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
私たちはから利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。