MGM Electric Motors
1950 年以来、MGM モーターズは、空港、建設現場、エスカレーター、産業プラント、映画スタジオ、劇場での用途に最適な幅広い電気モーターを製造してきました。 MGM 電気モーターのカタログには、高品質のギアボックスとブレーキ モーターが含まれています。 同ブランドの SM / SMX シリーズかご型モーターは、ポンプ、包装機械、コンベア、同期システムでの連続運転に最適です。 これらには、最大 155 ℃ の温度に対応できるクラス F 絶縁システムと、冷却空気がモーターに流れることを可能にして過熱を防ぐ TEFC エンクロージャが搭載されています。 これらのモーターは、CSA および UL 規格に従って cCSAus によって承認されています。 これらのモーターと、インライン、シャフト、ベベル ヘリカル、プラネタリー、ウォーム タイプのギアボックスの幅広い選択肢からお選びいただけます。 Raptor Supplies、信頼できる MGM Electric Motors の販売代理店です。
同社のモーターとギアボックスをお探しのお客様は、当社 Web サイトでモデル、品目、または相互参照番号を検索してください。 また、さまざまな古い製品や製造中止になった製品の代替品を直接調達しており、注文に必要な最低注文数量はありません。
私たちのカスタマーサポートチームは30分以内に応答します!
見積り依頼
連絡先(英語)
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
私たちはから利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。