MAXI-LIFT
1970 年以来、Maxi-Lift は農業、食品加工、石油・ガス、輸送、セメント製造業界をマテリアル ハンドリング ツールで支援してきました。 同社は米国テキサス州アディソンに本社を置いています。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
マテリアルハンドリング フィルタ
マキシリフトについて
ブランドのカタログには、さまざまな農業用および工業用バケットとベルト スプライスが含まれています。 マキシリフト CC max エレベーター バケット クラシックなCC形状で充填と排出が簡単です。 これらのエレベータバケットは、構造的剛性を高めるためにポリエチレン構造になっています。 壁と角が厚く、前縁が重いので掘りやすいです。 ブランドの タイガータフエレベーターバケット 充填が容易な耳のないデザインが特徴で、耐衝撃性のためのポリエチレン構造を備えています。 これらのエレベータ バケットには、剛性を高め耐用年数を延ばすために、より厚い摩耗点と壁が装備されています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Maxi-Lift MPN は、同等の成形ファイバー グラス、量子ストレージ システム、およびシェーファーのモデル番号への個別の参照を横断しています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には同等の Maxi-Lift 製品が用意されています。
発送
これらの Maxi-Lift 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの Maxi-Lift アイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
主な商号
マキシリフト HD-マックス
Maxi-Lift HD-Max は、大容量の穀物処理用途で使用するために設計されたエレベーター バケットです。 HD-Max バケットは、より厚い壁と強化されたフロントリップを備えており、強度と耐久性が向上しています。...続きを見る
デュラバケット
Maxi-Lift Dura-Buket は、過酷な産業用途で使用するために設計された頑丈なエレベーター バケットです。 Dura-Buket は高密度ポリエチレン (HDPE) 素材で作られており、耐久性と耐久性を備えています。...続きを見る
マキシリフト CC-Max
Maxi-Lift CC-Max は、大容量の産業用アプリケーションで使用するために設計されたエレベーター バケットです。 CC-Max バケットは、遠心鋳造と精密を組み合わせた独自のプロセスを使用して製造されています。 ...続きを見る
よくある質問
産業用バケットのメンテナンス方法は?
A.
Maxi-Lift エレベーター バケットを選択する際に考慮すべき重要な要素は何ですか?
エレベータのバケットを選択する際に考慮すべき要素には、輸送される材料の種類と特性、容量と速度の要件、動作環境、および望ましいバケットの設計が含まれます。
エレベーターバケットとは何ですか?
エレベーター バケットは、バケット エレベーター システムのコンベア ベルトまたはチェーンに取り付けられるコンテナです。 これらは、バルク材料を制御された方法で垂直に輸送するように設計されています。
詳細はこちら
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- ナッツ
- 空気圧モーター
- スプレー塗料とプライマー
- 懐中電灯のホルスターとケース
- 空気圧マフラー
- ガス検知アクセサリー
- プラスチック製のU字型チャネルストック
- 釘の仕上げ
- SCOTCH 安全警告テープ、ロール
- BESSEY 溶接テーブルクランプ
- COOPER B-LINE B410-32シリーズチャンネルハンガーブラケット
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 1 /2-12Unfに移動
- DAYTON コールドソーブレード
- REGAL スパイラルポイントタップ、プラグ、ハイス、窒化物
- STARRETT Connections
- VALUE LINE ボトルとジャー
- CRETORS パッド
- STERLING ROPE ロープ