MARSON
Howmet Aerospace ブランドの Marson は、さまざまな素材のブラインド リベットのフルラインを提供しています。 本社は米国ペンシルベニア州ピッツバーグにあります。 続きを読む
フィルタ
ファスナー
ファスナー フィルタ
ブラインドリベット
ブラインド リベットは、XNUMX つ以上の素材をしっかりと固定するために使用され、素材の裏側にアクセスする必要はありません。 一方の端から伸びたステムともう一方の端に形成されたヘッドを備えた円筒形のボディが特徴です。
らせんねじ挿入ツール
ヘリカル スレッド インサート ツールは、ヘリカル スレッド インサートを取り付けて、さまざまな用途で損傷したねじ山や剥がれたねじ山を修復するために使用されます。 インサートをねじ穴にねじ込むためのハンドルとマンドレルで構成されています。
リベットツールアクセサリー
リベット ツールと一緒に使用して、その性能、汎用性、使いやすさを向上させるリベッター ジョー キット。 このキットは、リベット ツールの摩耗したジョーを交換して、リベットのグリップを回復するのに最適です。
リベットツール
リベット ツールは、リベットを使用して XNUMX つ以上の材料を一緒に固定する手持ち式のツールです。 ダイカスト アルミニウム & 硬化炭素鋼ユニットが利用可能です。
マーソンについて
ブランドのカタログには、標準のオープンエンド リベットと、クローズドエンド、マルチグリップ、プラスチック リベットを含む特殊リベットが含まれています。 リベットに加えて、Marson は高品質の手動式、空圧式、バッテリー式の取り付けツールのフルラインを提供しています。 ワークの露出面にアクセスできない場合、または反対側から見ることさえできない場合、 マーソンブラインドリベット ユーザーが片側だけからファスナーを取り付けることができます。 ブラインド リベットは、小さな電子部品から巨大な鉄骨梁まで、あらゆるものを組み立てるために使用できます。 大きなフランジ付きヘッド、構造化されたドーム型ヘッド、ボタン型ヘッド、皿頭も利用できます。 マーソンハンドリベットツール 穴の伸びや工具の早期故障の原因となるピンの回転を防止する、冷間成形熱処理鋼の四角いショルダー支点ピンを備えています。 ユーザーの快適さのために、ハンドルにクッション成形されたビニールグリップが付いています。
考慮すべき事柄
発送
これらのマルソン ツールは、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 これらのツールの一部は配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのツールは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
クリックターン
これらのスイベル ヘッド ハンドヘルド リベット ツールには、特許取得済みのポジティブ ラチェット ロック機能があり、ツールのスイベル ヘッド セクションを 360 度回転させ、XNUMX 以上の位置で保持することができます。 ティ...続きを見る
リベットナットセッター
これらのユニットは、最大 1 /4-20 および 6 mm のねじ山まで、すべてのサイズのリベット ナットおよびねじ込みインサートをスチールに取り付けることができます。 これらのツールには、クイックチェンジ マンドレル、レバレッジを高めるための長いハンドル、調整機能があります。...続きを見る
スレッドサート
MTS シリーズ スレッドサート ファスナーは、小さなフランジと 360 度のスエージ加工が特徴で、スチール亜鉛メッキまたはアルミニウム素材で利用できます。 これらのユニットは、最小限のトルクで高いトルクアウト抵抗を提供します...続きを見る
よくある質問
マルソンのツールを使用する際、オペレータはどのような安全指示に従う必要がありますか?
飛来する粒子から顔や目を保護するために、ユーザー/オペレーターは安全メガネ/フェイス シールド/ゴーグルを着用する必要があります。 また、騒音や偶発的な工具の落下を避けるために、手袋、エプロン、安全靴を着用し、呼吸保護具と聴覚保護具を着用する必要があります。
ブラインド ファスナーはどのように機能しますか?
ピンとスリーブの破損に対する抵抗力の組み合わせにより、構造用ブラインド ファスナーのせん断強度が生成されます。 これは、締結されたプレートによって形成されるジョイントのせん断線に沿って発生します。
バルブリベットとは?
バルビング リベットは、取り付けると XNUMX つの異なる「脚」に広がるタイプのブラインド リベットです。 それらは、作品のブラインドサイドを横切ってさまざまな方向に伸び、リベットを所定の位置に保持するフックを形成します.
詳細はこちら
- ホースリール
- 延長コードとコンセントストリップ
- 中央機器
- 付属品
- 熱可塑性溶接
- 実験室保管
- ゲージガラスとロッドキット
- 溝入れ工具
- タイヤバルブキャップとエクステンション
- エクステリアペイント
- KIDDE 煙と一酸化炭素警報
- GLEASON 花綱中級トロリー
- LEAKFINDER UV リーク検出キット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 5 / 8-12 Un
- EATON SV9-10-E シリーズ電磁弁
- Cementex USA Hi Viz カバーオール キット、11 Cal.
- BEL-ART - SCIENCEWARE ビュレットクランプ
- LINN GEAR 延長ピッチAタイプ 小ロールスプロケット 2060チェーン
- BROWNING YCS シリーズ 分割テーパブッシュ付き鋼鋼および鋳鉄平歯車、6 ピッチ
- EATON CV形配線用遮断器