HARRINGTON AWG
AWG ブランドの Harrington Inc. は、移動式および固定式の防火設備の大手サービス プロバイダーです。 Harrington の膨大なカタログには、ボール バルブ、ゲート バルブ、エルボ / 消火栓 / ストレート / ネジ付きアダプター、ボール ブラケット、取り付けブラケット、ガスケット、ストレーナー、ノズルが含まれています。 ハリントン吸気バルブは、点火前に空気と燃料の混合物がシリンダー内に流入できるように設計されています。 このブランドのピストン スタイルの吸気バルブはポンプの吸気を制御し、供給を制御するための 30 度の一体型エルボとシリンダー内の蓄積圧力を解放する圧力リリーフ バルブを備えています。 Harrington ボール吸気バルブは、薄型設計と深さ 12 インチのボールを採用し、900 PSI の静水圧強度試験要件を満たしています。 これらのバルブには、ボールの位置を示す視覚的なインジケーターが装備されています。 複数の接続タイプとサイズが用意されているこれらの吸気バルブの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
アラブ首長国連邦、サウジアラビア、シンガポール、マレーシア、インドネシアを含む60か国以上に供給および配送しています。 電話、ライブチャット、WhatsAppを介して私たちに連絡するか、このページのフォームを送信して、今日必要な同等の部品を入手することができます!
私たちのカスタマーサポートチームは30分以内に応答します!
見積り依頼
連絡先(英語)
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
私たちはから利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。