FLEXLOC
フィルタ
ファスナー
ファスナー フィルタ
Flexlocについて
Flexlocは、セルフロックナットの大手メーカーであり、炭素鋼と合金鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、アルミニウム合金の構造を特徴としており、ねじ、スタッド、その他のねじ込み継手に優れた強度と確実なロックを提供します。 Flexlocカタログには、フルハイト、シンハイト、ジャイアントサイズ、ヘビーおよびライトデューティの六角ナット、高温、マイクロサイズ、8ピッチシリーズ、スロットなしおよびダブル六角のセルフロッキングナットが含まれています。 Flexloc トップロックナット 炭素鋼でできており、極端な温度(最大800°F)および振動に対する耐性を提供し、確実なロックのためのより優れた引張強度を備えています。 これらのユニットは、ねじ山付きファスナーをしっかりと保持し、すべてのねじ山に均等に荷重を分散することで、最も激しい振動が発生した場合でも緩みを防ぎます。 炭素鋼とステンレス鋼の材料のバリエーションで利用可能なFlexlocファスナーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ランプ
- コミュニケーションツール
- ストレージロッカー
- 締結工具付属品
- 換気
- プレートアンダーライナーベースとドーム
- クラスCCヒューズ
- ラジアルブレードブロワー、ダイレクトドライブ
- 蒸気継手
- ステンレス鋼箔ロール
- ACCUFORM SIGNS 情報ラベル
- OIL-DRI オイルのみの吸収パッド
- DIXON ボールタイプYバルブ
- PARKER パイオニアシリーズクランプ
- HOFFMAN Syspend 180-Max シリーズ ナロー アダプター
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS プラグ
- COX アプリケーター
- LINN GEAR 平歯車 直径6ピッチ
- TSUBAKI プレーンボアスプロケット、1 1/4 インチピッチ
- APPROVED VENDOR シリコーンシート