ER TAPE
米国ノースカロライナ州サンフォードに本社を置く ER Tape は、自動車、配管、電気、海洋用途向けの業界標準のテープを製造しています。 続きを読む
フィルタ
接着剤シーラントとテープ
Erテープについて
ER テープのカタログには、パイプ シーラント テープと電気テープが含まれています。 ブランドの 自己融着テープ 瞬時に接着し、接着剤や残留物を残しません。 防水性があり、ガソリンや酸を通さないため、電線の絶縁に最適です。 これらのテープは、-135 ~ 500 °F の範囲の温度に耐えることができます。これらのテープはシリコーン ゴムで作られており、破壊したり電気を通したりすることなく高電圧に耐えます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の ER テープ MPN は、同等の 3M、Thomas & Betts、および Scotch モデル番号への個別の参照を横断しています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には同等の ER テープ製品が用意されています。
発送
これらの ER テープ製品は小さいサイズでも入手可能です。 そのため、航空便ではなく宅配便でのお届けとなります。
よくある質問
適切な ER テープ絶縁製品を選択するにはどうすればよいですか?
絶縁テープを選択する際は、耐熱性、定格電圧、厚さ、柔軟性、接着強度などの要素を考慮してください。
ブランドの絶縁テープはどうやって使うのですか?
- まずは表面を掃除して準備します。
- 次に、テープをオブジェクトの周りにしっかりと均等に巻き付け、各層をわずかに重ねます。
- テープがしっかりと接着し、しっかりとした連続的なカバーを形成していることを確認します。
- 必要に応じて、余分なテープを切り取ります。
ER Tape 自己融着テープはワイヤの接続に使用できますか?
はい、ワイヤーを接続するのに使用できます。 これらは電気絶縁を提供し、接続を確実にします。
詳細はこちら
- 落下保護
- ホッパーとキューブトラック
- ディスペンシングガン
- 電気ヒーターおよび付属品
- レースウェイとアクセサリー
- ホースクランプの品揃え
- ケーブルタイ
- バイブレーターアクセサリー
- コンプレッサーオイル
- 消火栓リリーフバルブ
- BRADY 知っている権利のラベル、(毒のピクトグラム)
- GPIMETERS データ収集サーバー
- ANVIL 調整可能なクレビス
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ トルクス ソケット
- Cementex USA トルクスソケット、3/8 インチ角ドライブ
- VESTIL TAL シリーズ ソリッド プラットフォーム
- APPROVED VENDOR 蝶番を付けられたドア
- GRAINGER 汎用 PAPR システム
- GRAINGER ステンレス鋼管ねじ継手
- KIMBERLY-CLARK 化学防護服