入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグ |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
接続タイプ | PEX |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
PEXサイズ | 2" |
パイプサイズ | 2" |
温度。 範囲 | 33度から200度F |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7419995010 |
原産国 | CN |
モデル | PEXサイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
QQP6GX | 1.25 " | 1.25 " | ¥2,263 | |
QQP7GX | 1.5 " | 1.5 " | ¥2,764 | |
P1283-3-CPLG-ABS-米国 | - | - | ¥45,676 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。