ZOELLER M57サンプポンプ3 / 10hp 1-1 / 2インチNpt19ft最大Ci
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
アイテム価格 | 水中サンプポンプ |
アンプ | 9.6 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
コード長 | 9ft。 |
直径 | 10 3 / 32 " |
NPTの排出 | 1-1 / 2」 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 34 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 19 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 43 |
高さ | 10 1 / 16 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3/10 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
最大直径固体 | 1 / 2 " |
最大頭 | 19のフィート |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130度F |
メカニカルシール | CRB / CMC |
モーターRPM | 1550 |
オフポイント | 3" |
オンポイント | 7-1 / 4」 |
RPM | 1550 |
シャフトシール | カーボン/セラミック |
スイッチタイプ | 垂直 |
熱保護 | 有り |
トップ材質 | 鋳鉄 |
UPC | 053514024376 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 12.79 |
船高(cm) | 26.42 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | アンプ | ベース材料 | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN140 | 水中サンプポンプ | 73 | 12 | 鋳鉄 | 66 | 59 | 49 | 28 | ¥185,731 | ||
M53 | 水中サンプポンプ | 19 | 9.6 | ポリプロピレン | - | - | - | - | ¥78,047 | ||
M55 | 水中サンプポンプ | 19 | 9.6 | ポリプロピレン | - | - | - | - | ¥371,996 | ||
M98 | 水中サンプポンプ | 45 | 9.4 | 鋳鉄 | 25 | - | - | - | ¥99,048 | ||
M137 | 水中サンプポンプ | 64 | 10.7 | 鋳鉄 | 36 | 8 | - | - | ¥162,651 | ||
N137 | 水中サンプポンプ | 64 | 10.7 | 鋳鉄 | 36 | 8 | - | - | ¥121,511 | ||
N140 | 水中サンプポンプ | 73 | 12 | 鋳鉄 | 66 | 59 | 50 | 32 | ¥174,910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。