入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルスタイル | ボールノーズ |
グレード | 一般的用途 |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 1" |
リスト番号 | E5250 |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 1 / 2 " |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
シャンク径 | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207705000 |
モデル | ネック径 | コーナー半径 | 寸法タイプ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 終了 | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07556TE | - | - | 分数インチ | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | AlTiNコーティング | 一般的用途 | ¥2,996 | |
07558TF-030 | - | 0.02 " | 分数インチ | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | チタン | 一般的用途 | ¥5,270 | |
07573TF-030 | - | 0.02 " | 分数インチ | 4 | 2.5 " | 1 / 4 " | チタン | R.030 | ¥7,905 | |
07573TF-045 | - | 0.045 " | 分数インチ | 4 | 2.5 " | 1 / 4 " | チタン | R.045 | ¥7,905 | |
07584TF-030 | - | 0.02 " | 分数インチ | 4 | 2.5 " | 3 / 8 " | チタン | R.030 | ¥11,351 | |
07584TF-045 | - | 0.045 " | 分数インチ | 4 | 2.5 " | 3 / 8 " | チタン | R.045 | ¥12,104 | |
07584TF-060 | - | 0.06 " | 分数インチ | 4 | 2.5 " | 3 / 8 " | チタン | R.060 | ¥12,104 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。