入手する 4月 4, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
終了 | 抗菌鈍いクロム |
防火 | 3時間 |
演算 | 教室 |
グレード | 2 |
ハンドル材料 | ヘビーゲージ鋼 |
キーイング | キーが異なる |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | 教室 |
ロックセットの性能強度 | ミディアムデューティ |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 6 |
ピン | 6 |
必要なドアの厚さ | 1-3/8" to 1-3/4" |
ストライクディム。 | 2-1/4" x 4-7/8" |
ストライクタイプ | スクエアコーナー |
形式 | 直角 |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 必要なドアの厚さ | シリンダー | 終了 | ストライクディム。 | ストライクタイプ | 形式 | 演算 | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU5408LN×605 | 1.75 " | 有り | ブライトブラス | 1-1/4" x 4-7/8" | ASAストライク | 直角 | 教室 | 1 | ¥74,967 | ||
PB5401LN×605 | 1.75 " | いいえ | ブライトブラス | 1-1/4" x 4-7/8" | ASAストライク | 湾曲しました | 通過 | 1 | ¥59,372 | ||
PB5402LN×605 | 1.75 " | いいえ | ブライトブラス | 1-1/4" x 4-7/8" | ASAストライク | 湾曲しました | 個人情報保護 | 1 | ¥64,901 | ||
PB5405LN×605 | 1.75 " | 有り | ブライトブラス | 1-1/4" x 4-7/8" | ASAストライク | 湾曲しました | 物置 | 1 | ¥72,507 | ||
PB5407LN×605 | 1.75 " | 有り | ブライトブラス | 1-1/4" x 4-7/8" | ASAストライク | 湾曲しました | 入門 | 1 | ¥72,507 | ||
PB5408LN×605 | 1.75 " | 有り | ブライトブラス | 1-1/4" x 4-7/8" | ASAストライク | 湾曲しました | 教室 | 1 | ¥72,507 | ||
AU5308LN×605 | 1-3/8" to 1-3/4" | 有り | ブライトブラス | 2-3/4" x 1-1/8" | ASAストライク | 直角 | 教室 | 2 | ¥37,315 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。