入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツインカバーデバイスブラケット |
色 | 象牙 |
高さ | 0.75 " |
長さ | 5.25 " |
材料 | PVC |
サブカテゴリ | 括弧 |
幅(Width) | 2.187 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40N2F05V | 象牙 | 2" | ベースシームクリップ | 0.625 " | クリップ | 4" | ¥2,216 | ||
40N2F05WH | ホワイト | 2" | ベースシームクリップ | 0.625 " | クリップ | 4" | ¥2,193 | ||
40N2F06V | 象牙 | 0.5 " | カバークリップ | 0.625 " | クリップ | 4" | ¥2,135 | ||
40N2F06WH | ホワイト | 0.5 " | カバークリップ | 0.625 " | クリップ | 4" | ¥2,258 | ||
40N2F11V | 象牙 | 2" | フラットエルボ | 6.625 " | 肘 | 4" | ¥7,465 | ||
40N2F11WH | ホワイト | 2" | フラットエルボ | 6.625 " | 肘 | 4" | ¥7,388 | ||
40N2F15V | 象牙 | 2" | ティーフィッティング | 12.937 " | ティー | 8.56 " | ¥8,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。