WINLAND ELECTRONICS TA-2HL 温度アラーム -30 ~ 100 度 F
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度アラーム |
連絡先の評価 | 50mA@12VDC |
コード長 | 15ft。 |
深さ | 1" |
高さ | 3.75 " |
表示 | 聞こえる |
温度。 範囲 | 30度から100度F |
幅(Width) | 6.25 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 20.96 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9025198080 |
プロダクト | モデル | 連絡先の評価 | 深さ | 高さ | 電源 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA200-12 | 1A @ 30VDC | 1.25 " | 4.75 " | 11〜14 VDC @ 120mA | -58度から299度F | 6" | ¥40,545 | ||
EA200-24 | 1A @ 30VDC | 1.25 " | 4.75 " | 23〜26 VDC @ 120mA | -58度から299度F | 6" | ¥58,295 | ||
EA400-12 | 1A @ 30VDC | 1.25 " | 4.75 " | 11〜14 VDC @ 120mA | -58度から299度F | 6" | ¥91,001 | ||
EA400-24 | 1A @ 30VDC | 1.25 " | 4.75 " | 23〜26 VDC @ 120mA | -30度から120度F | 6" | ¥94,350 | ||
TA-40 | 200mA @ 24VDC / VAC | 9 / 16 " | 13 / 16 " | - | 39度F | 2.5 " | ¥7,579 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。