WILTON TOOLS 40824 スレッジハンマー ソフトフェイス 8 ポンド 24 インチ長
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
アイテム価格 | ソフトフェイススレッジハンマー |
面径 | 3" |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 滑り止めグリップ |
ハンドル材料 | 加硫ゴムと鋼 |
ヘッドカラー | こんにちはVisGreen |
ヘッドの長さ | 6" |
ヘッド素材 | 鍛鋼 |
頭の重さ | 8ポンド |
ヘッド幅 | 3" |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 731325194975 |
船の重量(kg) | 5.23 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8205200000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。