入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁工具セット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 10 |
保護する | 1000Vまでの感電に対して |
ソケットが含まれています | (8) 3/8 インチ Dr ソケット: 8、10、11、12、13、14、17、19 mm |
ツールストレージが含まれています | 有り |
含まれているツールストレージタイプ | ボックス |
船の重量(kg) | 1.5 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 個数 | ナットドライバーが含まれています | ソケットが含まれています | ツールストレージが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32190 | - | 15 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | - | 有り | ¥44,684 | ||
32192 | - | 14 | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2" | - | 有り | ¥74,797 | ||
32867 | - | 10 | - | - | 有り | ¥82,817 | ||
32868 | - | 10 | - | - | 有り | ¥90,831 | ||
32869 | - | 14 | - | - | 有り | ¥100,946 | ||
32800 | 3 / 8 " | 80 | 7/32"、1/4"、5/16"、3/8"、7/16"、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、13mm | (14) 3/8 インチ Dr 12 ポイント。ソケット: 1/2 インチ、9/16 インチ、5/8 インチ、11/16 インチ、3/4 インチ、13/16 インチ、7/8 インチ、13、 14、15、17、19、20、22mm | 有り | ¥407,347 | ||
32875 | - | 5 | - | - | 有り | ¥40,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。