WIEGMANN SC151504 エンクロージャネジ 4d x 15w x 15h インチ
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 4" |
エンクロージャカバーの機能 | メッキ鋼ねじ |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 15 " |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウト |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
UPC | 786725314508 |
使用可能な開口部の深さ | 4.06 " |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 6.26 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
モデル | 使用可能な開口部の深さ | 色 | 深さ | 幅(Width) | 終了 | 高さ | ノックアウト/ノックアウトなし | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC040404NK | 4" | グレー | 4" | 4" | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥8,842 | |
SC060604NK | 4" | グレー | 4" | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥4,309 | |
SC060606 | 6" | グレー | 6" | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥5,491 | |
SC080804NK | 4" | グレー | 4" | 8" | ANSI61ポリエステルパウダー | 8" | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥5,879 | |
SC080806NK | 6" | グレー | 6" | 8" | ANSI61ポリエステルパウダー | 8" | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥7,086 | |
SC101004NK | 4" | グレー | 4" | 10 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 10 " | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥7,868 | |
SC101006NK | 6" | グレー | 6" | 10 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 10 " | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥9,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。