入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールビット |
角度 | 15度 |
切断方向 | 右左 |
終了 | コーティングされていない |
材料 | HSS5パーセントコバルト |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
半径 | 鋭くとがった先 |
シャンクの高さ | 1 / 2 " |
シャンク幅 | 1 / 2 " |
形式 | 正方形である |
公差 | 0.005 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8207803000 |
原産国 | IN |
モデル | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの高さ | シャンク幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4WZW9 | HSS5パーセントコバルト | 3" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,804 | |
4WZX2 | HSS5パーセントコバルト | 4" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥6,545 | |
4WZX3 | HSS5パーセントコバルト | 5" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥2,856 | |
4WZX5 | ハイスピードスチール | 2.5 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ¥195 | |
4WZX7 | ハイスピードスチール | 2.5 " | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ¥847 | |
4WZX9 | ハイスピードスチール | 4" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥2,556 | |
4WZY1 | ハイスピードスチール | 4" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥4,105 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。