入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リモートキーパッドケーブル |
ケーブル長 | 5m |
ケーブルタイプ | リモートキーパッド |
深さ | 198 " |
演算 | リモートキーパッドへの接続とCFW700VFDとの通信 |
高さ | 1" |
装着タイプ | プラガブル |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8544422000 |
原産国 | BR |
モデル | ケーブル長 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CAB-RS-1M | 1m | 36 " | ¥7,399 | |
CAB-RS-2M | 2m | 72 " | ¥8,094 | |
CAB-RS-3M | 3m | 119 " | ¥9,033 | |
CAB-RS-7 5M | 7.5m | 297 " | ¥9,381 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。