WATTS BF-03-121-1G-M2 2 1/2 ラグ バタフライ バルブ、289 インチポンドトルク、2 1/2 インチ入口
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | 鉄 |
制御タイプ | ギアオペレーター |
Cv | 220 gpm |
ディスク素材 | アルミニウムブロンズ |
ドライ動作トルク | 289インチポンド |
入口接続 | 7月 |
入口サイズ | 2 1 / 2 " |
インレットタイプ | 7月 |
Lead | 現在ではない |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
最大 作動圧力 | 200 PSI |
製造元シリーズ | BF03-121 |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | 7月 |
コンセントサイズ | 2-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 7月 |
シート素材 | EPDM |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
バルブデザイン | 7月 |
ウェット動作トルク | 190インチポンド |
モデル | シート素材 | ボディ材質 | 制御タイプ | シャフト材質 | ウェット動作トルク | ドライ動作トルク | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-03-121-1G-M2 24 | EPDM | 鉄 | ギアオペレーター | ステンレス鋼 | 18680インチポンド | 28020インチポンド | 24 " | 150のプサイ | ¥3,038,093 | 見積依頼
|
BF-03-121-1G-M2 16 | EPDM | 鉄 | ギアオペレーター | ステンレス鋼 | 5500インチポンド | 10027インチポンド | 16 " | 150のプサイ | ¥1,087,588 | 見積依頼
|
BF-03-121-1G-M2 3 | EPDM | 鉄 | ギアオペレーター | ステンレス鋼 | 250インチポンド | 387インチポンド | 3" | 200 PSI | ¥104,213 | 見積依頼
|
BF-03-121-15-M2 4 | EPDM | 鉄 | レバーハンドル | ステンレス鋼 | 390インチポンド | 644インチポンド | 4" | 200 PSI | ¥94,849 | |
BF-03-121-25-M2 4 | ブナN | 鉄 | レバーハンドル | ステンレス鋼 | 390インチポンド | 644インチポンド | 4" | 200 PSI | ¥62,889 | 見積依頼
|
BF-03-121-1G-M2 4 | EPDM | 鉄 | ギアオペレーター | ステンレス鋼 | 390インチポンド | 644インチポンド | 4" | 200 PSI | ¥121,414 | 見積依頼
|
BF-03-121-15-M2 5 | EPDM | 鉄 | レバーハンドル | ステンレス鋼 | 600インチポンド | 959インチポンド | 5" | 200 PSI | ¥78,546 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。