WATTS DBF-03-121-2G-M2 2 1/2 国内ラグ バタフライ バルブ、289 インチポンドトルク、2 1/2 インチ入口
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | 鉄 |
制御タイプ | ギアオペレーター |
ディスク素材 | アルミニウムブロンズ |
ドライ動作トルク | 289 "-ポンド |
入口サイズ | 2-1 / 2」 |
インレットタイプ | 7月 |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | DBF-03 |
最小温度 | 33度F |
コンセントサイズ | 2-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 7月 |
シート素材 | ブナN |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
バルブデザイン | 7月 |
ウェット動作トルク | 190 "-ポンド |
モデル | シート素材 | ボディ材質 | 制御タイプ | シャフト材質 | ウェット動作トルク | ディスク素材 | ドライ動作トルク | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBF-03-121-1G-M2 8 | EPDM | ダクタイル鋳鉄 | ギアオペレーター | 416ステンレススチール | 1697インチポンド | アルミニウムブロンズ | 2919インチポンド | 8" | ¥343,447 | 見積依頼
|
DBF-03-121-2G-M2 8 | ブナN | ダクタイル鋳鉄 | ギアオペレーター | 416ステンレススチール | 1697インチポンド | アルミニウムブロンズ | 2919インチポンド | 8" | ¥343,447 | 見積依頼
|
DBF-03-131-2G-M2 8 | ブナN | ダクタイル鋳鉄 | ギアオペレーター | 316ステンレススチール | 1697インチポンド | ステンレス鋼 | 2919インチポンド | 8" | ¥395,042 | 見積依頼
|
DBF-03-131-1G-M2 8 | EPDM | ダクタイル鋳鉄 | ギアオペレーター | 316ステンレススチール | 1697インチポンド | ステンレス鋼 | 2919インチポンド | 8" | ¥395,042 | 見積依頼
|
DBF-03-111-15-M2 10 | EPDM | ダクタイル鋳鉄 | レバーハンドル | 416ステンレススチール | 2500インチポンド | ダクタイル鋳鉄 | 4857インチポンド | 10 " | ¥408,391 | 見積依頼
|
DBF-03-131-15-M2 10 | EPDM | ダクタイル鋳鉄 | レバーハンドル | 316ステンレススチール | 2500インチポンド | ステンレス鋼 | 4857インチポンド | 10 " | ¥652,500 | 見積依頼
|
DBF-03-121-25-M2 10 | ブナN | ダクタイル鋳鉄 | レバーハンドル | 416ステンレススチール | 2500インチポンド | アルミニウムブロンズ | 4857インチポンド | 10 " | ¥497,460 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。